Page 228 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 228
Tangen - Kabelsnijders
Kabelschaar
Beschrijving:
• voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig.
• niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.
• knipt keurig glad af zonder te vervormen.
• gemakkelijke snede met éénhandbediening.
• klembeveiliging voorkomt verwondingen.
• speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
• Plastic gecoate handvatten
• Schaar kan 180 graden gedraaid worden (voor het knippen van vlakken aan de buitenkant)
• Kan gebruikt worden voor het uit elkaar halen van kabels
• twee knipposities
Draadstriptangen - 8”/200mm
Bestelcode
C4189738
Kabelscharen 210 mm
Prijs per stuk €
13,61
Model nummer
95 11 165 A
Kabelmaat
50 mm2
Snijcapaciteit
15 mm
Lengte
165 mm
Bestelcode
C4173526
Kabelschaar
1
Prijs per Model nummer stuk €
95 11 165 A 21,18
Gebruineerd en roestwerend
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Tweecomponenten handgrepen voor meer comfort Max. opening: 25 mm
Aanbevolen maximum knipcapaciteit: 18 mm Cu/Al Niet geschikt voor staalkabels
Bestelcode
C3998733
Snijtang met hefboomkant 210 mm
Prijs per stuk €
***
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt
voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Gemakkelijke snede
met éénhandbediening. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Verstelbaar schroefscharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
95 12 165
95 12 200
Kabelmaat
50 mm2
70 mm2
Snijcapaciteit
15 mm
20 mm
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
165 mm
200 mm
Bestelcode
C2708623
C2708635
Model nummer
95 12 165
95 12 200
Prijs per stuk €
23,98
38,63
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Zwarte uitvoering
Toepassing: kabelschaar voor het knippen van stalen kabels Aanbevolen maximumvermogen: Staaldraad 130 kg/mm2: Ø 1,5 mm Knipt klinknagels, spijkers, bits, schroeven, etc
Open- en sluitmechanisme
Bestelcode
C3998981
Prijs per stuk €
29,08
214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7260
7362
41280
41276 9447


































































































   226   227   228   229   230