Page 227 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 227
Tangen - Striptang uiteinden
Voorsnijtangen - 8”/200mm
FatMax compound tangen - Striptangen uiteinden
IRWIN® VISE-GRIP® tangen hebben inductief geharde snijkanten die langer scherp blijven.
De tangen hebben ook grijpbekken gevormd voor maximale grip en gegoten ProTouchTM handgrepen voor extra comfort en minder vermoeide handen.
TüV/GS certificatie garandeert de hoge productienormen van het Irwin VISE-GRIP® label
2-componenten handgreep, samengestelde beweging biedt 70% meer snij- en gripkracht. Ideaal voor het snijden van draad, spijkers en bevestigingsmiddelen.
Bestelcode
C6862085
Globaal Lengte
190 mm
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C4189737
Krachtvoorsnijtang
Prijs per stuk €
13,18
Boutenvoorsnijtang grote krachtoverbrenging
Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Hoge snijcapaciteit
bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
1
Grotere capaciteit, grotere krachtoverbrenging en betere hantering in vergelijking met gewone hefboomvoorsnijtangen. Voor zachte en harde draad en ook pianodraad. Zeer hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door een optimale overbrenging. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca.
64 HRC. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard Model: Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, voor gemakkelijker te werken en te transporteren. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken.
Model nummer
67 01 160
67 01 200
Snijcapaciteit - koperdraad
4,5 mm
5,0 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.4 mm
3.8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.0 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.5 mm
5.0 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Lengte
160 mm
200 mm
Model nummer
61 02 200
Snijcapaciteit - hard draad
3.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
4.0 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
3.0 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met dunne grepen uit verschillende materialen
Lengte
200 mm
Bestelcode
C2698368
C2698369
Model nummer
67 01 160
67 01 200
Prijs per stuk €
20,78
25,64
Bestelcode
C2698433
Model nummer
61 02 200
Prijs per stuk €
38,59
Handgereedschap & gereedschapopslag
213
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7466
9446
7468 200312