Page 226 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 226
Tangen - Striptang uiteinden
HD voorsnijtangen, C60 voor harde draden
Voorsnijtang
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5748.
Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Hoge snijcapaciteit
bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Bestelcode
C5073376
C5073377
Voorsnijtang
Maat
160mm
200mm
Prijs per stuk €
15,83
19,06
Model nummer
67 05 160
67 05 200
Snijcapaciteit - koperdraad
4,5 mm
5,0 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/ harde metalen
3.4 mm
3.8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.0 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.5 mm
5.0 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
160 mm
200 mm
Bestelcode
C2698271
C2698272
Model nummer
67 05 160
67 05 200
Prijs per stuk €
27,48
32,77
Met snijkanten voor zachte en harde draad. Ook geschikt voor het vlechten 1 en knippen van binddraad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de
Voorsnijtang (gedipte handgrepen)
snijkanten ca. 61 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
68 01 180
68 01 200
Snijcapaciteit - koperdraad
3,2 mm
4,0 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
2.8 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.2 mm
3.5 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.0 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Lengte
180 mm
200 mm
Bestelcode
C2698251
C2698252
Model nummer
68 01 180
68 01 200
Prijs per stuk €
11,55
14,48
De nieuwe voorsnijtangen, nijptangen en moniertangen van IRWIN Vise-Grip zijn gemaakt van chroomnikkelstaal, met inductief geharde snijkanten. Ze blijven langer scherp en geven een glad snijresultaat. Deze tangen hebben gerubberiseerde handgrepen. U kunt ze gemakkelijk met of zonder handschoenen gebruiken op locatie. Deze tangen zijn volgens dezelfde hoge productienormen gemaakt als alle Vise-Grip tangen.
Bestelcode
C4189728
C4189727
C4189726
Maat
175 mm
200 mm
225 mm
Prijs per stuk €
8,39
8,84
9,96
212
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7463 33477
9427
7236