Page 225 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 225
Tangen - Zijkniptang
Heavy duty zijsnijtangen, twee componenten handgrepen
Zijsnijtang voor plastic en lood
Bestelcode
C2698581
C2698582
C4399179
C2698583
Totale lengte
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Snijcapaciteit
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm
Prijs per stuk €
28,00
31,00
36,00
39,50
Zijsnijtang voor plastic en lood
Met gladgeslepen snijkanten. Zonder facet voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen van aanspuitresten. Knipt zacht materiaal zoals lood glad af. Met openingsveer. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Model nummer
72 11 160
72 21 160
Hoek °
45°
85°
Type hendel
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Lengte
160 mm
160 mm
Bestelcode
C2698390
C2698391
2101PG Zijsnijtang
Prijs per Model nummer stuk €
Met gladgeslepen snijkanten. Zonder facet voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen van aanspuitresten. Knipt zacht materiaal zoals lood glad af. Met openingsveer. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
72 11 160
72 21 160
28,18
32,20
Model nummer
72 01 160
Hoek °
0°
Type hendel
Bekleed met plastic
Lengte
160 mm
Meslengte
,
Bestelcode
C2698374
Zijsnijtang voor plastic en lood
Model nummer
72 01 160
Prijs per stuk €
17,89
1
Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces Afmetingen volgens ISO 5749
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal ERGO grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Speciaal ontwikkeld voor het snijden van optische vezelkabels (glasvezelkabels). Met gladgeslepen snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard. Met openingsveer. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Inductie geharde snijkanten
Volledige ‘flush’ gladde snijhoeken om allerlei kunststof onderdelen, bijv. kunststof componenten, glad af te knippen
Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Met terugslagveer met aan/uit functie
Knipcapaciteit: Cu 1.5 mm en kunststof PA (Nylon) 3 mm.
Model nummer
72 51 160
Hoek °
90°
Type hendel
Plastic
Lengte
160 mm
Bestelcode
C3411103
Snijcapaciteit plastic
3 mm
Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
34,89
Bestelcode
C2698319
Model nummer
72 51 160
Prijs per stuk €
21,04
Handgereedschap & gereedschapopslag
211
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7430 7294 41098
8749 7431


































































































   223   224   225   226   227