Page 224 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 224
Tangen - Zijkniptang
8316 Zijsnijtang Power
FatMax samengestelde tangen - Diagonaal
• volgens DIN ISO 5749
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
• max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
2-componenten handgreep, samengestelde beweging biedt 70% meer snij- en gripkracht. Ideaal voor het snijden van koper-, aluminium- en pianodraad.
Bestelcode
C6862083
Power Cutter - 210 mm
Prijs per Globaal Lengte stuk €
200 mm ***
Bestelcode
C2552637
C2698485
C2698469
Model nummer
8316-160 JC
8316-180 JC
8316-200 JC
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Prijs per stuk €
20,93
22,28
24,00
Zijsnijtang met optimale overbrenging
Zwart oxide/fosfaat, 2-componenten comfortabele handgrepen. DIN ISO 5743.
1 Bestelcode C3998726
C3998727
C3998728
Crossomschrijving
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 160MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 180MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 200MM PVC
Prijs per stuk €
***
***
***
Bestelcode
C6836169
1520G Krachtzijsnijtang
Prijs per stuk €
42,12
Zijsnijder met optimale overbrenging
ISO 5749.
Uitvoering: Vernikkeld/verchroomd, roestwerend. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.
ErgoTM handgrepen met tweecomponentencombinatie. Inductie geharde snijkanten.
Met terugslagveer met aan/uit functie.
Krachtknipper met gecentreerde precisie snijkanten.
Uitvoering: Gebruineerd en anti-roest behandeld
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, tweecomponentengrepen met thermoplastisch elastomeer oppervlak en een stevige polypropyleenkern dragen bij tot een uitstekende grip
Gesmede snijkanten voor pianosnaar, harde en zachte draad
Grote hefboomwerking met uitzonderlijke knipprestaties bij minimale krachtinspanning
De precisie snijkanten zijn extra inductie gehard 63-64 HRC
Bestelcode
C3998259
Maat
200 mm
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C1250464
Maat Snijcapaciteit
210mm 3,8 mm
Prijs per stuk €
33,51
210
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41273 41274 6693
8670 171664
200310