Page 223 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 223
Tangen - Zijkniptang
Krachtzijsnijtang
Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij
geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten 64 HRC) voor zachte en harde draad. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
74 02 140
74 02 160
74 02 180
74 02 200
74 02 250
Snijcapaciteit - koperdraad
2,0 mm
2,5 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.0 mm
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
4.6 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
1.5 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
3.0 mm
Afwerking
Zwart geatramenti- seerd
Zwart geatramenti- seerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Plastic
Plastic
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Bestelcode
C2698378
C2698300
C2698299
C2698360
C2698377
Model nummer
74 02 140
74 02 160
74 02 180
74 02 200
74 02 250
Prijs per stuk €
18,90
19,47
21,44
22,88
27,34
TwinForce hoogwaardige zijsnijtang
ERGO ZIJSNIJDER HD 21HDG
1
Optimale krachtoverbrenging dankzij het dubbele scharnier. Extreem eenvoudig knippen met geringe kracht: knipt nog eens 50 % gemakkelijker dan de beproefde KNIPEX-kracht-zijsnijtang. Knipt betrouwbaar alle soorten draad, zelfs staalband. Om grof en zeer fijn te snijden. Weinig terugslag, beschermend voor de hand. Spieren en pezen worden ontlast. Voor gebruik met meer comfort, voor veelzijdig knippen of voor zeer harde snijdtoepassingen. Hoge stabiliteit en spelingsvrije werking door aangesmede en precisie gefreesde scharnierassen. Chroom-vanadium- hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Kniptang voor zware werkzaamheden overeenkomstig het wetenschappelijke ERGOTM proces ISO 5749.Afwerking: Gezwart, antiroestbehandelingMateriaal: Hoogwaardige ERGOTM handgrepen van gelegeerd staal met een thermoplastisch oppervlak op stevig propyleen voor extra grip Inductiegeharde snijkanten. Snijkant voor zware werkzaamheden. Schroefverbinding die voor een vloeiende snijbeweging en een nauwkeurige uitlijning van de snijkanten zorgt. De afstand tussen de verbinding en het midden van de snijkanten is klein: Voor optimaal hefboomeffect en verhoogde capaciteit. Metalen frame voor gebruik in beperkte ruimtes. Voorzien van een gepatenteerd ontgrendelsysteem.IP: Industrieel verpakt
Model nummer
73 72 180
Snijcapaciteit - hard draad
3.2 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
4.6 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
3.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
5.5 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
5.5 mm
Lengte
180 mm
Bestelcode
C4028007
Model nummer
73 72 180
Prijs per stuk €
45,63
Bestelcode
C6418972
C6084195
C6084201
C6419020
Globaal Lengte
145 mm
167 mm
185 mm
205 mm
Prijs per stuk €
***
***
***
***
Handgereedschap & gereedschapopslag
209
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7427
199149
7240


































































































   221   222   223   224   225