Page 222 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 222
Tangen - Zijkniptang
Zijsnijtangen, twee componenten handgrepen
X-Cut compacte zijsnijtang
Bestelcode
C2698574
C2698575
Totale lengte
140 mm
160 mm
Snijcapaciteit
1,6 mm
1,6 mm
Prijs per stuk €
25,50
28,50
Doorgestoken scharnier: hoogste stabiliteit bij laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe kracht door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding bij zijdelings verzet draaipunt. 20 % krachtbesparing in vergelijking met kracht-zijsnijders met dezelfde lengte. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
HD zijkniptang - 160 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.7 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.8 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
4.8 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
160 mm
Bestelcode
C4167079
Krachtzijsnijtang
Model nummer
73 02 160
Prijs per stuk €
27,26
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5749.
Bestelcode
C6836166
X-Cut compacte zijsnijtang
1
Prijs per stuk €
17,64
Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij
geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten 64 HRC) voor zachte en harde draad. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Doorgestoken scharnier: hoogste stabiliteit bij laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe kracht door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding bij zijdelings verzet draaipunt. 20 % krachtbesparing in vergelijking met kracht-zijsnijders met dezelfde lengte. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
74 05 160
74 05 180
74 05 200
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.7 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.8 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
2.2 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.8 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
4.8 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Lengte
160 mm
Bestelcode
C2698296
C2698297
C2698346
Model nummer
74 05 160
74 05 180
74 05 200
Prijs per stuk €
23,98
26,16
27,43
Bestelcode
C4167080
Model nummer
73 05 160
Prijs per stuk €
31,94
208
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
211402 171662 41096
7421 7429


































































































   220   221   222   223   224