Page 221 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 221
Tangen - Zijkniptang
Zijsnijtang
Het onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten 62 HRC) voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de punten van de snijkanten, ook bij dunne koperdraden. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Model nummer
70 05 140
70 05 160
70 05 180
Snijcapaciteit - koperdraad
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
Snijcapaciteit - hard draad
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Verchroomde plooiers
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
140 mm
160 mm
180 mm
Bestelcode
C2698351
C2698353
C2698380
Zijsnijtang
Model nummer
70 05 140
70 05 160
70 05 180
Prijs per stuk €
18,11
18,90
20,69
• Volgens DIN ISO 5749
• Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• Tbv middelharde draad 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten • JC = verchroomd, 2-componenten-grepen
• TL = zwart, grepen met blauwe kunststof overtrokken
2101G Zijsnijtang
Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces 1 ISO 5749
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO grepen met tweecomponenten
materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Inductie geharde snijkanten
Progressieve snijkanten: Met het onderste gedeelte knipt u harde draad b.v. pianosnaar. Verder naar boven is het snijvlak dunner en scherper t.b.v. het knippen van koper en plastic geisoleerde draad
Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken
De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Met terugslagveer met aan/uit functie
IP: Industrieverpakking.
Bestelcode
C1450795
C1450796
Model nummer
8314-140 JC
8314-160 JC
Globaal Lengte
140 mm
160 mm
Prijs per stuk €
15,83
16,50
Bestelcode
C1250677
C1250679
C1250681
C1250683
C1250685
Snijcapaciteit - pianosnaar
1.6 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.3 mm
2.5 mm
Lengte
125 mm
140 mm
200 mm
180 mm
200 mm
Prijs per stuk €
22,56
23,03
23,71
26,02
28,72
Handgereedschap & gereedschapopslag
207
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41812
8620
7462


































































































   219   220   221   222   223