Page 220 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 220
Tangen - Zijkniptang
Zijsnijder voor middelharde draden
Premium zijsnijtangen
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5749.
Geschikt voor het snijden van middelhard draad. Alle snijkanten zijn inductief gehard. Comfortabele 2 componenten zachte handgrepen. Vervaardigd conform DIN ISO 5749.
Bestelcode
C5073364
C5073365
C5073366
C5073367
C5073368
Zijsnijtang
Maat
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Prijs per stuk €
10,13
11,75
12,97
14,30
16,35
Bestelcode
C4971964
C5073362
C5073363
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Lengte (inch)
6-1/4 in
7
8
Prijs per stuk €
14,28
16,45
19,91
Het onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten 62 HRC) voor zachte en harde draad. Keurige snede aan de punten van de snijkanten, ook bij dunne koperdraden. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
1
Model nummer
70 01 125
70 02 140
70 02 160
70 02 180
Snijcapaciteit - koperdraad
3,0 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,0 mm
Snijcapaciteit - hard draad
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
3.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Polished
Polished
Polished
Type hendel
Bekleed met plastic
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Bestelcode
C2698247
C2698301
C2698338
C2698339
Model nummer
70 01 125
70 02 140
70 02 160
70 02 180
Prijs per stuk €
12,51
15,49
15,88
17,02
206
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
33473
7238 26904