Page 216 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 216
Tangen - Kabelstriptangen
Afstriptangen
Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø
5,0 mm en 10,0 mm2 geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
8098-160 JC Afstriptang
Model nummer
1102160
11 06 160
Area draaddikte (max.)
10 mm2
10 mm2
Snijcapaciteit - AWG/SWG
7 AWG
7 AWG
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschil- lende materialen
Insulated with multi-component grips, VDE-tested
Lengte
160 mm
160 mm
Bestelcode Model nummer
C2698125 1102160
C2698123 11 06 160
Draadstriptang 2223 D-150
1 Voor het strippen van koperen kabels tot 5mm Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen
Bestelcode
C3411380
2223 G-150 Draadstriptang
Prijs per stuk €
16,58
21,88
• zelfopenend, met veer en stelschroef
• V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
• eenvoudig instellen op de gewenste draad- of kerndiameter met behulp van de stelschroef en contramoer
• tbv draad van 0,8-6,0 mm2
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Bestelcode
C2552630
Prijs per Globaal Lengte stuk €
160 mm 16,95
Fatmax Automatische kabelstriptang
Prijs per stuk €
18,85
• Automatisch kabelstripper met veer en ingebouwde kabelsnijder • 2 componenten handgrepen voor gemakkelijke grip
Model nummer
FMHT0-96230
Krimpcapaciteit min.
1,50 mm
Krimpcapaciteit max.
6,0 mm
Snijcapaciteit
10,0 mm
Snijlengte
6 - 10mm
Stripcapaciteit
0,25-6,0
Draadstriptangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
Voor het strippen van koperen kabels tot 5mm
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGOTM-grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislipgreep
Bestelcode
C6070762
Prijs per Model nummer stuk €
FMHT0-96230 17,49
Met terugslagveer met aan/uit functie
Bestelcode Snijcapaciteit - koperdraad
C3411381 0,5-5 mm
Lengte
167 mm
Prijs per stuk €
21,74
202
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8637 41275 7214
44708 6684


































































































   214   215   216   217   218