Page 214 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 214
Tangen - Punttang gebogen | Tangen - electronica tangen
Tang met gebogen punten
Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten (hardheid ongev. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Tangen met gebogen bek
Model nummer
26 22 200
Snijcapaciteit - hard draad
2.2 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.2 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Klemmen
Gebogen
Lengte
200 mm
40° Gebogen grijpbek tangen - groefrichting
Inductief geharde snijkanten - om langer scherp te blijven
Draadstriptang - tot Ø 1,6 mm kabels
Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op grijp- en snijkant Gegoten 1-component grepen - comfortabele, trekbestendige handgrepen
Prijs per Model nummer stuk €
26 22 200 20,39
Bestelcode
C4189735
C4189736
Maat
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
9,68
10,68
Bestelcode
C2699015
Telefoontang 200 mm
• Uitvoering als DIN ISO 5745
• Half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
• Met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen
• Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61 - 63 HRC • GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten • JC = verchroomd, 2-componenten-grepen
• TL = zwart, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Gebogen telefoontangen, twee componenten handgrepen
1 Bestelcode C2699495
2427 Punttang
Globaal Lengte
200 mm
Prijs per stuk €
21,15
Bestelcode
C2699895
C2699896
Totale lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
26,00
30,00
Lange 60° afgebogen punttangen. Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
ISO 5745
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Universele tang met snijder - 200 mm
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5745.
Bestelcode
C6836162
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Smalle, halfronde, getande bekken
Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en plastic geïsoleerd draad
Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Met terugslagveer met aan/uit functie
Prijs per stuk €
13,21
Bestelcode
C1250725
C1250726
Lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
22,70
27,29
200
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8296
41805 7475
171659
41114
9442


































































































   212   213   214   215   216