Page 218 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 218
Tangen - Kabelstriptangen
Zelf-instellende universele afstriptang
Volautomatische aanpassing aan normaal in de handel verkrijgbare kabels met
één, meerdere en fijne draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0,03
tot 10,0 mm2. De klembekken uit staal met geïntegreerde snijkant houden de kabel stevig vast, zodat hij niet kan wegglijden, en de resterende isolatie niet beschadigd wordt. Met draadsnijder voor koper en aluminium geleiders, meerdere draden tot 10,00 mm2 en een draad tot 6,00 mm2. Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht. Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar. Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Universele afstriptang
Geschikt voor het ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten van Ø 8,0 - 13,0 mm (bijv.: 3 x 1.5 mm tot 5 x 2.5 mm) Ook te gebruiken in aftakkingen en verdeeldozen. Tweedelig openklapbaar ontmantelingsgereedschap. Met openingsveer en vergrendeling. Bevestigingsclip om goed vast te maken. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Uitgebreid met langssnijdend mes. Ingebouwd, uitschuifbaar mes. Afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm2.
Model nummer
16 85 125 SB
Lengte
125 mm
Stripcapaciteit
8,0 - 13,0 mm
Model nummer
12 42 195
Area draaddikte (max.)
10 mm2
Area draaddikte (min.)
0,03 mm2
Snijcapaciteit - AWG/SWG
7 AWG
Bestelcode
C2714047
Coax-afstripgereedschap
Prijs per Model nummer stuk €
Prijs per Model nummer stuk €
12 42 195 72,14
16 85 125 SB
31,76
Bestelcode
C3620803
1
Zelf-instellende afstriptang
Standaard compact gereedschap voor zeer aantrekkelijke prijs voor alle kabels
en standaard isolaties. Voor enkeldradige, meerdradige kabels en fijne draden
van 0,2 tot 6,00 mm2 met een standaard isolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan- daardoor wordt de ader niet beschadigd. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Met kabelsnijder voor koperen en aluminium geleiders tot 2,5 mm2. Met instelbare lengteaanslag van
6,0 - 18,0 mm voor gelijke afstriplengtes bij serie-matig werk. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Voor het isolatiestrippen van coax-kabels (RG 58, RG 59 en RG 62). Om buitenmantel, afscherming en kern-isolatie in één beweging af te strippen. Met drie ingebouwde messen. De snijdiepte kan voor ieder mes afzonderlijk met een inbussleutel aangepast worden. De mesafstand blijft constant. Behuizing: stevig plastic
Model nummer
16 60 05 SB
Lengte
105 mm
Stripcapaciteit
RG 58/59/62
Model nummer
12 62 180
Area draaddikte (max.)
6 mm2
Area draaddikte (min.)
0,2 mm2
Snijcapaciteit - AWG/SWG
10 AWG
Lengte
180 mm
Max. snijdiepte
18 mm
Bestelcode
C2698138
Model nummer
16 60 05 SB
Prijs per stuk €
16,98
Bestelcode
C2698143
Model nummer
12 62 180
Prijs per stuk €
28,04
204
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7279 7277
7479
7477


































































































   216   217   218   219   220