Page 217 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 217
Tangen - Kabelstriptangen
Afstriptang
Multikabel afstriptang
Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø
5,0 mm en 10,0 mm2 geleiderdoorsneden. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
11 05 160
Area draaddikte (max.)
10 mm2
Snijcapaciteit - AWG/SWG
7 AWG
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
160 mm
Bestelcode
C2698131
Afstripzijsnijtang
Prijs per Model nummer stuk €
11 05 160 19,16
Bestelcode Capaciteit
C6836170 0,03-10 mm2
C6836171 2,5-16 mm2
Zelf-instellende afstriptang
Prijs per stuk €
64,36
96,01
1
Voor de elektrische installatie. Precieze afstrip-uitsparingen voor éendradige (massieve) kabels 1,5 en 2,5 mm2. Inductief verharde precisiemessen, hardheid mes ca. 60 HRC. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan- daardoor wordt de ader niet beschadigd. Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal. Met draadsnijder voor koper en aluminium geleiders, meerdere draden tot 10,00 mm2 en een draad tot 6,00 mm2. Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen. Gering gewicht. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard Voor dunne lintkabels tot 10,0 mm breed in één beweging.
Model nummer
14 22 160
Area draaddikte (max.)
2,5 mm2
Area draaddikte (min.)
1,5 mm2
Snijcapaciteit
4 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.5 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende mate- rialen
Lengte
160 mm
Stripcapaciteit
1,5 + 2,5 mm2
Draaddikte - AWG
15 + 13
Model nummer
12 40 200
Area draaddikte (max.)
10 mm2
Area draaddikte (min.)
0,03 mm2
Snijcapaciteit - AWG/SWG
7 AWG
Stripcapaciteit
10 mm2
Prijs per stuk €
26,25
Bestelcode
C2698126
Model nummer
12 40 200
Prijs per stuk €
53,90
Bestelcode
C2698344
Model nummer
14 22 160
Handgereedschap & gereedschapopslag
203
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7484 7489
7486 171665


































































































   215   216   217   218   219