Page 215 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 215
Tangen - electronica tangen | Tangen - Kabelstriptangen
Bedradingstang
Telefoontang
De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden. Voor het grijpen en buigen van draden. Voor het knippen van zachte, middelharde en harde draad. Precisie- snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met precisie afstrip-uitsparingen. Voor het krimpen van adereindhulzen. Vanadium- elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
• multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector • vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
• half-ronde bekken, grijpvlakken recht
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62 - 64 HRC
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Model nummer
13 02 160
Area draaddikte (max.)
2,5 mm2
Area draaddikte (min.)
0,5 mm2
Snijcapaciteit - hard draad
1.6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
2.5 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Klemtype
Elektriciens
Lengte
160 mm
Bestelcode
C2699497
C4258577
Model nummer
8133-180 JC
8133-200 JC
Prijs per Globaal Lengte stuk €
180 mm 21,30
200 mm 24,83
Bestelcode
C2698807
Elektro installatietang
Model nummer
13 02 160
Prijs per stuk €
25,68
Premium kabelstriptang
1
Multifunctionele tang voor de elektrische installatie- om vlakke en ronde
materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen. 6 functies in één tang. Gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden- geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen. Markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen. Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,7 tot 1,5 mm2 en 2,5 mm2. Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm2. Kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-Kabel tot 5 x 2,5 mm2 / Ø15 mm. Grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd. Slanke constructie voor goede toegankelijkheid. Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Geschikt voor de verwijdering van isolatie van kabels zonder de kern te beschadigen. Dankzij de verstelbare diepteschroef met veer kan de stripdiameter gemakkelijk worden ingesteld. Uitgerust met 2 componenten zachte handgrepen voor extra comfort.
Model nummer
13 82 200
Area draaddikte (max.)
2,5 mm2
Area draaddikte (min.)
0,75 mm2
Kabelmaat
50 mm2
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
200 mm
Bestelcode
C4971961
Lengte
160 mm
Lengte (inch)
6-1/4
Prijs per stuk €
14,90
Bestelcode
C4167077
Model nummer
13 82 200
Prijs per stuk €
36,66
Handgereedschap & gereedschapopslag
201
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7492 7215
26909
6690


































































































   213   214   215   216   217