Page 213 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 213
Tangen - Rondbektang lang | Tangen - Punttang gebogen
8132 JC Telefoontang
Lange rondbektangen, twee componenten handgrepen
• volgens DIN ISO 5745
• half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
• om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61 - 63 HRC
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Bestelcode
C2699897
C2699898
Totale lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
23,50
27,50
Bestelcode
C1450782
C2699493
Prijs per Globaal Lengte stuk €
160 mm 15,08
200 mm 18,53
Radio-/telefoontangen met snijder, 45° gebogen
FatMax compound tangen - Lange neus
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5745.
2-componenten handgreep, samengestelde beweging biedt 70% meer snij- en gripkracht. Ideaal voor het grijpen van kleine voorwerpen in nauwe ruimtes.
Bestelcode
C5073360
C4971946
Premium tang met gebogen bek
Lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
11,52 1 12,84
Bestelcode Globaal Lengte
C6862084 205 mm
telefoontangen, twee componenten handgrepen
Prijs per stuk €
***
Langbektang 45° afgebogen. Gekartelde bek met zijsnijder en pijpgreep. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort.
Bestelcode
C2699891
C2699892
Totale lengte
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
23,50
27,50
Bestelcode
C4971959
C4971960
Lengte
170 mm
200 mm
Lengte (inch)
6-1/2 in
8
Prijs per stuk €
15,57
16,73
Handgereedschap & gereedschapopslag
199
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41111 200311 6688
26720 33467
41115


































































































   211   212   213   214   215