Page 212 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 212
Tangen - Rondbektang lang
Premium langbektang
Platspitse tang met zijsnijder
Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten (hardheid ongev. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Model nummer
26 15 200
26 25 200
Snijcapaciteit - hard draad
2.2 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.2 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
200 mm
Als een standaardtang met lange punt maar met een pijpgreep in de bek. Volledig ontlaten en inductief geharde snijranden. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort. Vervaardigd conform DIN ISO 5745.
Bestelcode
C2699114
C2699115
Langbektang
Model nummer
26 15 200
26 25 200
Prijs per stuk €
20,69
24,11
Bestelcode
C4971958
Platspitse tang
Lengte
200 mm
Lengte (inch)
8
Prijs per stuk €
14,19
Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmeten (hardheid ongev. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Model nummer
26 12 200
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Klemmen
Recht
Klemtype
Lange neus
Lengte
200 mm
1 Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden. Spitse, halfronde bekken. Getande grijpvlakken. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Vanadium- elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Bestelcode
C2699016
2430 Punttang
Model nummer
26 12 200
Prijs per stuk €
18,42
Model nummer
25 02 140
25 02 160
Snijcapaciteit - hard draad
1.6 mm
1.6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/ harde metalen
2.5 mm
2.5 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Klemtype
Snipneus
Snipneus
Lengte
140 mm
160 mm
Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces ISO 5745
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Bestelcode
C2699017
C2699018
Model nummer
25 02 140
25 02 160
Prijs per stuk €
14,61
14,83
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Smalle, halfronde, getande bekken
Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en plastic geïsoleerd draad
Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Met terugslagveer met aan/uit functie
Bestelcode
C1250732
C1250734
C1250736
Lengte
140 mm
160 mm
200 mm
Prijs per stuk €
18,88
20,29
24,38
198
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7218
26900
8297
7233
7474


































































































   210   211   212   213   214