Page 211 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 211
Tangen - Rondbektang | Tangen - Rondbektang lang
Rondbuigtang
8122-160 JC Rondbektang
Voor het buigen van draadogen. Ronde, korte bekken, precisie geslepen. Chroom- vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
22 01 140
22 01 160
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Klemtype
Ronde neus
Ronde neus
Lengte
140 mm
160 mm
Prijs per stuk €
10,37
10,68
• volgens DIN ISO 5745
• met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
• om te grijpen en te buigen
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Bestelcode
C2698885
C2698921
Rondbuigtang
Model nummer
22 01 140
22 01 160
Bestelcode
C2699491
Globaal Lengte
160 mm
Tipmaat
2,5 mm
Prijs per stuk €
15,68
Radio-/telefoontangen met snijder, recht
Voor het buigen van draadogen. Korte, ronde bekken, nauwkeurig geslepen. Gladde spitsen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Model nummer
22 05 160
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
160 mm
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5745.
Bestelcode
C2699177
2521 Rondbektang
Model nummer
22 05 160
Prijs per stuk €
15,84
Bestelcode
C5073361
C4971943
Lengte
160 mm
200 mm
Prijs per
stuk € 1
11,17
12,84
Premium lange punttangen
Rondbektang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces ISO 5745
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Speciaal geschikt voor draad-buigwerkzaamheden
Met terugslagveer met aan/uit functie
Lange spitse fijngekartelde bek helpt bij het vastgrijpen van kleine voorwerpen. Inductiegeharde zijsnijder voor het snijden van middelharde, harde draden. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort. Vervaardigd conform DIN ISO 5745.
IP: Industrieverpakking.
Bestelcode
C1250752
Lengte
160 mm
Prijs per stuk €
19,48
Bestelcode
C4971957
Lengte
160 mm
Lengte (inch)
6-1/2 in
Prijs per stuk €
11,87
Handgereedschap & gereedschapopslag
197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8392
7265 7217
26899
33470
6687


































































































   209   210   211   212   213