Page 210 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 210
Tangen - Platbektang | Tangen - Rondbektang
Professionele platbektangen
2421 Lange platbektang
Alle modellen hebben waar van toepassing dubbel gepolijste koppen en scharnieren en zijn vervaardigd conform ISO 5742/DIN 5233. Voor het vastgrijpen van dun plaatstaal. Handgreep van vinyl. Niet geïsoleerd.
Lange platbektangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces ISO 5745
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
Bestelcode
C4971945
Lengte
160 mm
Lengte (inch)
6-1/4 in
Prijs per stuk €
9,14
Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal Met terugslagveer met aan/uit functie
IP: Industrieverpakking.
Premium platbektangen
Bestelcode
C1250722
C1250723
C1250724
Rondbektangen met lange bek
Lengte
140 mm
160 mm
180 mm
Prijs per stuk €
18,29
20,08
24,20
Geschikt voor het pakken van dunne metalen bladen of voorwerpen. Gekartelde bek voor maximumgrip, volledig gehard en ontlaten. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort. Vervaardigd conform DIN ISO 5745.
1 Bestelcode C4971952
C4971953
Platbuigtang
Lengte
140 mm
160 mm
Lengte (inch)
5-1/2 in
6-1/4 in
Prijs per stuk €
11,11
11,28
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5745.
Bestelcode
C5073359
C4971947
Premium rondbektang
Lengte
140 mm
160 mm
Prijs per stuk €
9,59
9,76
Vlakke, korte, brede bekken. Getande grijpvlakken. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
20 02 140
20 02 160
20 05 160
Afwerking
Zwart geatramenti- seerd
Zwart geatramenti- seerd
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit ver- schillende materialen
Met grepen uit verschil- lende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Klemtype
Vlakke neus
Vlakke neus
Lengte
140 mm
160 mm
160 mm
Geschikt voor intern vastgrijpen van holle voorwerpen en buigen van draden of dunne metaalstrips. Gehard en ontlaten. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort. Vervaardigd conform DIN ISO 5745.
Bestelcode
C2553157
C2699112
C2699171
Model nummer
20 02 140
20 02 160
Prijs per stuk €
12,38
12,56
Bestelcode
C4971954
C4971955
Lengte
140 mm
160 mm
Lengte (inch)
5-1/2 in
6-1/4 in
Prijs per stuk €
9,91
10,92
20 05 160 15,93
196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7216
26719 26912
26897
33466
8295