Page 209 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 209
Tangen - Combinatietang
Krachtcombi-tang ‘Engineers Pliers’
FatMax compound tangen - Combinatie
35% krachtbesparing tegenover conventionele combitangen. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging. Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zachte en harde draad, alsook pianodraad. Lange snijkanten voor dikke kabels.
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
2-componenten handgreep, samengestelde beweging biedt 70% meer snij- en gripkracht.
Model nummer
02-01-180
02 02 200
02 02 225
Kabelmaat
16 mm2
25 mm2
25 mm2
Snijcapaciteit
11,5 mm
13 mm
14 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Snijcapaciteit - pian- osnaar
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Afwerking
Zwart geatramen- tiseerd
Zwart geatramen- tiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Met grepen uit ver- schillende materialen
Met grepen uit verschil- lende materialen
Klemtype
Combinatie
Combinatie
Combinatie
Lengte
180 mm
200 mm
225 mm
Bestelcode
C6862082
Globaal Lengte
215 mm
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C2699085
C3939431
C3939432
Kracht-kombitangen
Model nummer
02-01-180
02 02 200
02 02 225
Prijs per stuk €
14,04
17,24
20,43
Gebogen combinatietang 160 mm, 2-componenten-handgrepen
1
Multigrip bek - groefrichting
Draadstriptang - tot Ø 1,6 mm kabels
Inductief geharde snijkanten - om langer scherp te blijven Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op grijp- en snijkant Gegoten 2-component greep - comfortabele, trekbestendige handgrepen
Bestelcode Maat
C3954492 200 mm
• Voor de zwaarste belasting
• Combinatietang met 60° gebogen tangkop
• Optimale benutting van de handkracht
• Gedwongen stand van de hand wordt vermeden
• Maakt moeiteloos werken gedurende een langere periode mogelijk
• Hoger snijvermogen en langere levensduur dankzij hoogwaardig, speciaal gereedschapsstaal van GEDORE
• Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• Voor alle draden, ook pianodraad, 1,6 mm
• Gloeiend in de matrijs gesmeed
• JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
• TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken antislip-handgrepen
Prijs per stuk €
13,45
Bestelcode
C3583084
Breedte van kop
24 mm
Globaal Lengte
165 mm
Prijs per stuk €
19,13
Handgereedschap & gereedschapopslag
195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8924
7213
41806
200309


































































































   207   208   209   210   211