Page 208 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 208
Tangen - Combinatietang
2628 Combinatietang
Combinatietangen
Combinatietangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces ISO 5746
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar en draad van verenstaal
Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
Met terugslagveer met aan/uit functie
IP: Industrieverpakking.
Multigrip bek - groefrichting
Draadstriptang - tot Ø 1,6 mm kabels
Inductief geharde snijkanten - om langer scherp te blijven Chroomnikkelstaal - voor grotere duurzaamheid op grijp- en snijkant Gegoten 2-component greep - comfortabele, trekbestendige handgrepen
Bestelcode
C4189743
C4189744
FatMax® combinatietangen
Maat
150 mm
175 mm
Prijs per stuk €
11,76
12,84
Bestelcode
C1250758
C1250760
C1250762
Combinatietang Power
1
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Prijs per stuk €
17,58
18,70
20,20
Handgeslepen inductie geharde messen en klauwen met 2 componenten handgrepen. Chroomstalen smeedwerk.
Bestelcode
C4121044
C4121045
C4121046
Lengte (mm)
165
185
210
Prijs per stuk €
11,01
11,97
12,93
Combinatietangen, helder verchroomde twee componenten handgre- pen
• volgens DIN ISO 5746
• voor zware continubelasting
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62 - 64 HRC
• geschikt voor rond en vlak materiaal
• tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
• GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
Bestelcode
C2699540
C2552634
Model nummer
8250-160 JC
8250-180 JC
Globaal Lengte
160 mm
180 mm
Prijs per stuk €
16,80
17,55
Bestelcode
C2699876
C2699877
C2699878
C2699879
Totale lengte
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Prijs per stuk €
21,70
23,20
26,00
28,00
194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6692 8396
41109
9705 9453