Page 207 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 207
Tangen - Combinatietang
Professionele combinatietang “Engineer’s pliers”
Combi-tang “Engineers Pliers”
Alle modellen hebben waar van toepassing dubbel gepolijste koppen en scharnieren en zijn vervaardigd conform ISO 5742/DIN 5233. Universele tangen geschikt voor het snijden van middelhard draad. Gekartelde bek voor het vastgrijpen van moeren, bouten, tapeinden en buizen. Handgreep van vinyl. Niet geïsoleerd.
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten
extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
03 02 160
03 02 180
03 02 200
Kabelmaat
16 mm2
Snijcapaciteit
10 mm
12 mm
13 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Klemtype
Combinatie
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Bestelcode
C4971940
C4971941
C4971942
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Prijs per Lengte (inch) stuk €
6-1/4 in 10,72
7 11,48
8 12,90
Bestelcode
C3939427
C3939428
C3939429
Combinatietang
Model nummer
03 02 160
03 02 180
03 02 200
Prijs per stuk €
12,64
12,86
14,79
Premium combitang
1
Veelzijdige universele tang. Gehard en ontlaten met gekartelde bek voor vastgrijpen. Alle modellen hebben een zijsnijder voor het snijden van middelharde draden. Snijkanten zijn inductief gehard. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort. Vervaardigd conform DIN ISO 5746.
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten
extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
03 05 180
03 05 200
Kabelmaat
16 mm2
Snijcapaciteit
12 mm
13 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.2 mm
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.4 mm
3.8 mm
Afwerking
Verchroomde plooiers
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
180 mm
200 mm
Bestelcode
C4971949
C4971950
C4971951
Lengte
160 mm
180 mm
200 mm
Prijs per Lengte (inch) stuk €
6-1/4 11,36
7 11,57
8 13,28
Bestelcode
C2699107
C2699160
Model nummer
03 05 180
03 05 200
Prijs per stuk €
16,19
18,38
Handgereedschap & gereedschapopslag
193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26718 26910
7495 7212