Page 206 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 206
KNIPEX
DThee tpalni egrspsepceiac ilaislti setns.
88 01 300 KNIPEX Alligator® ® 88 01 300 KNIPEX Alligator
Water Pump Pliers
Waterpomptangen
•
• •
more output and comfort compared to conventional water
meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele
pump pliers of the same length: 9-notch adjustment positioning
water-pomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling
for 30 % more gripping capacity
voor 30% meer grijpcapaciteit
good access to the workpiece due to slim size in the head
goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm
and joint area
in de kop- en scharnierzone
sezlef-lfokckleinmg monepnipdesoapndbunuiztse:noesnlipmpiongeroennt:heglwijodrtkpnieiecet; van het werk- thsetucokmapfl;etdeeacvtouallteindgigfoercbe ecadniebneiunsgesdktroatcuhrnt tkhaenwworkoprideceens; gebruikt notmhadviengwteo rskqsuteuekzektehne pteliedrsrhaaniedlnes; vredrumceisntdhe rdeqeuirnesdpeaffnonrting door-
dat de tang niet hoeft te worden samengedrukt.
KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13 42349 Wuppertal Germany
Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94
info@knipex.de www.knipex.de
KNIPEX Quality – Made in Germany


































































































   204   205   206   207   208