Page 205 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 205
Binnenzeskantsleutels - T Handle-Binnenzeskantsleutels
33 Soksleutel met T-greep
903T-3 T-greep sokschroevendraaierset, 6 delig
• met ophanggat
• dopdiepte 25 mm
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd
T-greep sokschroevendraaierset, 6-delig In blister verpakking
Bestelcode
C2704416
C2704419
C2552546
C2552547
C2704420
C2552544
C2704417
C2704418
C2552545
C2704429
T-greep sokschroevendraaier
T-greep sokschroevendraaier Handgreep: Tweecomponenten soft- grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand
Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard
Kenmerking: Maat- en type-aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning
Maat
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
10,34
10,44
10,66
11,09
12,18
12,14
14,80
15,73
16,56
17,60
Bestelcode
C3426105
Inhoud set
5-6-7-8-10-13 mm
Prijs per stuk €
54,31
T dopsleutels met zes en twaalfkant aansluiting, met krachthandgreep
• Diepe, sterke zeskant dopsleutel aan de lange zijde
Bestelcode
C6822961
C6822976
C6822962
C6822963
C6822964
C6822965
C6822978
Maat
7x7 mm
8x8 mm
9x9 mm
10x10 mm
11x11 mm
12x12 mm
13x13 mm
Globaal Lengte
200 mm
220 mm
220 mm
236 mm
236 mm
255 mm
255 mm
Prijs per stuk €
19,80
21,00 1 21,00
21,50
21,50
23,00
23,00
T dopsleutels met zes en twaalfkant aansluiting, met krachthand- greep
Bestelcode
C3426069
C3426070
C3426071
C3426072
C3426073
C3426074
C3426075
C3426076
C3426077
C3426078
Inbusmaat
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prijs per stuk €
8,19
8,19
8,74
9,21
9,42
9,42
10,02
10,02
11,23
11,83
Bestelcode
C6822966
C6822967
Assortiment set-uitvoeringen Grootte set-inhoud
7-8-10-12-13 mm 5
7-8-9-10-11-12-13 mm 7
Prijs per stuk €
108,50
151,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
191
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8277
6605
194856
194855
8280