Page 204 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 204
Binnenzeskantsleutels - T Handle-Binnenzeskantsleutels
T-sleutelset met zeskant profiel op drie zijden, 8-delig
42 TX Stiftsleutel met T-greep TORX
• blauwe greep met ophanggat
• chroom-vanadium staal, kling verchroomd, punt gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestelcode
C2716993
Assortiment set-uitvoeringen
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6mm
Prijs per stuk €
125,00
Bestelcode
C2696504
C2696505
C2696506
C2696507
C2696251
C2696252
C2696253
C2696254
C2696270
C2696271
C2696272
C2696273
C2696274
C2696275
Torx-schroevendraaiers
T-greep schroevendraaier voor Torx® schroeven
Handgreep: Tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand
Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
De korte 90° kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte Kenmerking: Maat- en type- aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning
Bestelcode
C3426012
C3426013
C3426014
C3426015
C3426016
C3426017
C3426018
C3426019
C3426020
C3426021
C3426022
C3426023
C3426024
Tipmaat Torx (uitsparing)
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Prijs per stuk €
4,41
4,41
4,41
4,41
4,94
4,94
4,94
4,94
5,42
5,42
5,76
7,13
8,59
10,07
T-sleutelset met zeskant profiel op drie zijden, 14-delig
Bestelcode
C2716994
Assortiment set-uitvoeringen
2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14mm
Prijs per stuk €
285,00
Torx-sleutel, verchroomd met zwarte punt
1
2C T-greep voor gebruik aan weerszijden.
Tipmaat Torx (uitstekend)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Prijs per stuk €
4,93
4,93
4,93
4,93
7,03
7,14
7,14
7,81
7,81
8,41
8,82
8,82
8,82
Bestelcode
C5095564
C5095565
C5095566
C5095567
C5095568
C5095569
C5095570
C5095571
Tipmaat Torx (uitstekend)
T9
T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
Meslengte
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
175 mm
Prijs per stuk €
5,21
5,01
5,08
5,21
5,34
5,47
5,47
5,87
190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
35286
41066 41065
8276
6620