Page 203 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 203
Binnenzeskantsleutels - T Handle-Binnenzeskantsleutels
Zeskantsleutel met kogelkop, zwart gefos- fateerd
Haakse stiftsleutels met kracht handgreep
903T-1 Sokschroevendraaierset, 6 delig
T-greep schroevendraaierset, 6-delig Voor zeskant schroeven
In blister verpakking
Bestelcode
C3426103
Inhoud set
3-4-5-6-8-10 mm
Prijs per stuk €
47,52
Set 6-kant sleutels met T-vormige hand- greep, 8-delig
Prijs per stuk €
9,60
9,60
9,60
10,00
10,00
10,30
10,30
11,40
12,80
13,90
15,50
2C T-greep voor gebruik aan weerszijden. zwart gefosfateerd.
Bestelcode
C2697620
C2697621
C2393562
C2697622
C2697623
C2697624
C2393563
C2697625
C2697626
C2393559
C2697627
Maat
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Bestelcode
C6854026
C6854027
C6854028
C6854029
C6854030
C6854031
Maat
1/8 in
5/32 in
3/16 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
Meslengte
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Prijs per stuk €
5,54
5,10
5,59
7,25
7,43
11,81
T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden
Zeskantsleutel met kogelkop, verchroomd, zwarte punt
Gemaakt uit extra sterk en duurzaam chroom vanadium staal. Ergonomisch ontwerp voor betere grip en gebruikscomfort, betere draaimoment prestaties. Geslepen uiteinde voor betere grip en vasthouden van schroeven. Speciale coating die oxidatie en corrosie voorkomt.
1
Bestelcode
C4134740
Inhoud set
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
Prijs per stuk €
25,56
6-delig set haakse zeskant stiftsleutels met kracht handgreep, Verchroomd
2C T-greep voor gebruik aan weerszijden.
Bestelcode
C2393535
C2393536
C2393537
C2393538
C2393335
C2697656
C2393336
C2393337
C2393338
C2393339
C2697657
C2393531
C2393532
C2393533
Totale lengte
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
195 mm
195 mm
215 mm
230 mm
250 mm
265 mm
280 mm
305 mm
330 mm
Maat
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Prijs per stuk €
14,70
14,70
14,70
15,00
15,00
16,50
16,50
18,00
19,60
19,60
24,50
24,50
32,00
40,00
Bestelcode
C5095558
C5095559
C5095560
C5095561
C5095562
C5095563
Inbusmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Meslengte
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Prijs per stuk €
3,93
4,25
4,64
5,12
6,18
9,83
Bestelcode
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
60,50
C4985260 2-2,5-3-4-5-6mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35284
40281
40554
8972
8278
41064
187620