Page 202 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 202
Binnenzeskantsleutels - Torx-sleutelsets | Binnenzeskantsleutels - T Handle-Binnenzeskantsleutels
BE-8675 Haakse stiftsleutelset, 8 delig voor Torx en Torx Tamper
42 T Stiftsleutel met T-greep tbv zes- kantschroeven
Opvouwbare Torx-sleutelset
T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 Uitschuifbare IRWIN® Zeskantsleutels bevestigt in een duurzaam, polyamide en glasvezel handvat. Ergonomisch rubberen handvat voor comfortabel en gemakkelijk gebruik. Sleutels gemaakt van zwart oxide chroom vanadium staal.
• blauwe greep met ophanggat
• GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, gechromateerd
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2696508
C2696247
C2696242
C2696243
C2696244
C2696245
C2696276
C2696246
C2696248
Maat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
4,28
4,35
4,39
5,00
5,42
5,89
6,61
7,28
11,91
C4134742 8,12
Haakse stiftsleutelset, 8-delig, gebruineerd, lange uitvoering, voor Torx® en Torx® Tamper resistent schroeven
Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden
Haakse zeskantstiftsleutel voor Torx Tamper Resistant
Maataanduiding op het etui, voor gemakkelijke herkenning
Ophanggat
Bestelcode
C3428006
Inhoud set
TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40
Prijs per stuk €
36,36
Zeskantschroevendraaiers
Binnenzeskantsleutel, verchroomd, zwarte punt
1 Haakse stiftsleutelset voor Torx® en Torx® tamper resistente schroeven
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geheel gehard
Zwarte uitvoering
Maataanduiding in het blad voor makkelijk herkenning Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
T-greep schroevendraaier voor zeskantschroeven Handgreep: Tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken De korte 90° kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte Kenmerking: Maat- en type-aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning
Bestelcode
C3998646
C3998640
C3998641
C3610684
C3998642
C3998643
C3998644
C3998645
Tipmaat Torx (uitstekend)
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Prijs per stuk €
4,13
4,39
4,39
4,78
4,78
4,78
4,83
5,21
2C T-greep voor gebruik aan weerszijden.
Bestelcode
C3425981
C3425982
C3425983
C3425984
C3425985
C3425986
C3425987
C3425988
Inbusmaat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Prijs per stuk €
6,82
6,82
6,82
7,63
7,94
8,41
9,21
10,24
Bestelcode
C5095550
C5095551
C5095552
C5095553
C5095554
C5095555
C5095556
C5095557
Inbusmaat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Meslengte
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Prijs per stuk €
3,86
3,93
3,73
4,05
4,45
4,80
5,71
9,17
188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8438
8968
35282
8283
8275
6618