Page 201 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 201
Binnenzeskantsleutels - Torx-sleutelsets
Torx sleutelset
Torx L-sleutelset met kogelkop
Torx-sleutelset
T6/T7/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
Overzicht: elke sleutelmaat is op de holster geprint. Holster is afsluitbaar om op te bergen. Gemaakt uit extra sterk en duurzaam chroom vanadium staal. IRWIN® Torx sleutels hebben een zwart oxide oppervlak en zijn geschuurd voor een betere grip. Voor snelle en gemakkelijke herkenning zijn de maten permanent op de sleutels zelf aangebracht.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4134744 11,84
Torx L-sleutelset met vasthoudfunctie
Set omvat: 967 L TORX« HF 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Torx L-sleutels met een BlackLaser coating bieden optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur. Bij monteren of demonteren met beperkte bewegingsruimte, bijvoorbeeld bij motoronderdelen, kan men de schroef niet stevig vasthouden met de hand en zo gebeurt het vaak dat de schroef valt
of zoek raakt. Met als gevolg lang zoeken naar de verloren schroef (kan ook gevaarlijk zijn). TORX® HF gereedschap van Wera beantwoordt perfect aan de geometrie van de originele TORX® specificatie. De wig-kracht die onstaat door de druk tussen de tip van de bit en het profiel van de schroef zorgt dat de schroef stevig op het gereedschap blijft zitten.
8-delig, chroom-vanadium afwerking.
Bestelcode
C6005221
Assortiment set-uitvoeringen
TX9 - TX40
Prijs per stuk €
20,08
Vernikkelde Torx-sleutelset
Set omvat: 967 PKL TORX« 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x
TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Torx L-sleutels met een BlackLaser coating bieden optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur. Torx kogelkop uiteinde vereenvoudigd werken in ruimtes met beperkte bewegingsvrijheid.
Bestelcode
C3447332
Prijs per stuk €
28,10
Torx L-sleutelset met kogelkop en kunststof handgreep
8-delig, chroom-vanadium afwerking.
Assortiment set-uitvo- Bestelcode eringen
C5095548 9 - 40 TX
Prijs per stuk €
20,97
Bestelcode
Prijs per stuk €
Set omvat: 967 SPKL TORX« BO 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Unieke set met gemakkelijk herkenbare sleutels
die meer torsiekracht kunnen geven. Vermindert beschadigingen van de schroefkop en is comfortabeler is gebruik. Gemaakt uit ronde staven met een diameter die groter is dan gewone sleutels. Perfect gefreesd om precies te passen. Kunststof handgrepen geven extra comfort. Torx kogelkop uiteinde vereenvoudigd werken in ruimtes met beperkte bewegingsvrijheid.
BE-8975B Haakse stiftsleutelset, 8 delig Torx 1 Haakse stiftsleutelset, 8-delig, gebruineerd, voor Torx®
schroeven
Tweecomponenten soft grip handgreep. Schokbestendig, anti-roest, geleidt geen warmte of koude
Brede drukknop voor automatisch uitklappen van de stiftsleutels
Mogelijkheid voor verschillende werkstanden Positieve stop op 270°, meest gebruikt voor extreme draaiing
Gemakkelijk op te bergen
Per stuk verpakt met hanger
C3924723 26,72
Bestelcode Grootte set-inhoud
C3856174 9
Prijs per stuk €
38,71
Bestelcode
C4187514
Assortiment set-uitvoeringen
9-40T
Prijs per stuk €
18,32
Handgereedschap & gereedschapopslag
187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10527
8962
10547
10533
8735
34575
36347


































































































   199   200   201   202   203