Page 200 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 200
Binnenzeskantsleutels - Torx-sleutels | Binnenzeskantsleutels - Torx-sleutelsets
Torx L-sleutels met vasthoudfunctie
Torx L-sleutels met een BlackLaser coating bieden optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur. Bij monteren of demonteren met beperkte bewegingsruimte, bijvoorbeeld bij motoronderdelen, kan men de schroef niet stevig vasthouden met de hand en zo gebeurt het vaak dat de schroef valt
of zoek raakt. Met als gevolg lang zoeken naar de verloren schroef (kan ook gevaarlijk zijn). TORX® HF gereedschap van Wera beantwoordt perfect aan de geometrie van de originele TORX® specificatie. De wig-kracht die onstaat door de druk tussen de tip van de bit en het profiel van de schroef zorgt dat de schroef stevig op het gereedschap blijft zitten.
Torx L-sleutels met kogelkop
Vernikkelde Torx-sleutelset - extra lang
Geleverd in kunststof houder.
Unieke set met gemakkelijk herkenbare sleutels
die meer torsiekracht kunnen geven. Vermindert beschadigingen van de schroefkop en is comfortabeler is gebruik. Gemaakt uit ronde staven met een diameter die groter is dan gewone sleutels. Perfect gefreesd om precies te passen. Kunststof handgrepen geven extra comfort. Torx kogelkop uiteinde vereenvoudigd werken in ruimtes met beperkte bewegingsvrijheid.
Grootte
set- Assortiment set- Prijs per
Bestelcode
C5095549
inhoud uitvoeringen
9 10 - 50 TX
stuk €
43,66
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Prijs per stuk €
2,67
2,87
2,96
3,05
3,26
3,43
3,50
3,65
4,21
Tipmaat Torx (uit- stekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Prijs per Lengte stuk €
76 mm 6,60
79 mm 6,60
85 mm 6,73
90 mm 6,97
96 mm 7,23
104 mm 8,18
112 mm 8,76
122 mm 9,29
132 mm 10,37
143 mm 11,75
156 mm 13,78
171 mm 18,48
190 mm 19,46
Stiftsleutelset 8-dlg TORX T9-T40
Bestelcode
C4192773
C4192774
C4192775
C4192776
C4192777
C4192778
C4192779
C4192780
C4192781
Lengte
76 mm
79 mm
85 mm
90 mm
96 mm
104 mm
112 mm
122 mm
132 mm
Bestelcode
C4192795
C4192796
C4192797
C4192798
C4192799
C4192800
C4192801
C4192802
C4192803
C4192804
C4192805
C4192806
C4192807
• In blauwe kunststof-houder (LDPE)
• Uitvoering KTX met kogelkop
• Chroom-vanadium staal 50CrV4, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Haakse zeskantstiftsleutel met kogelkop voor Torx
1
Torx-sleutelset - extra lang
Bestelcode
C2696542
Prijs per Assortiment set-uitvoeringen stuk €
43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 35,93 T30 T40
BE-9575 Haakse zeskant stiftsleutelset, 8 delig Torx
Haakse zeskant stiftsleutel met kogelkop, Torx® Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geheel gehard Zwarte uitvoering
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
De kogelkop maakt het mogelijk om de sleutel te gebruiken vanuit verschillende hoeken
Efficienter dan de standaard zeskant, en tijdsbesparend
Bestelcode
C3410468
C3410459
C3410460
C3410461
C3410462
C3410463
C3410464
C3410465
C3410466
C3410467
Tipmaat Torx (uitstekend)
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Prijs per stuk €
5,66
4,56
4,62
4,87
4,87
4,90
5,21
5,29
5,55
6,31
Levering in een kunststof houder.
Haakse stiftsleutelset, 8-delig, lange uitvoering, gebruineerd, voor Torx® schroeven Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden
Maataanduiding op de deksel, voor gemakkelijke herkenning
Ophanggat
Bestelcode
C4971694
C4971695
Inhoud set
Prijs per stuk €
TX5. TX6. TX7. TX8. TX9. TX10. 35,07 TX15. TX20. TX25. TX27. TX30.
TX40. TX50
TX10. TX15. TX20. TX25. TX27. 25,61 TX30. TX40. TX45. TX50
Bestelcode
C3428029
Inhoud set
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Prijs per stuk €
27,73
186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8436
10525
26967
10545
8443
40605
38651