Page 199 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 199
Binnenzeskantsleutels - Torx-sleutels
Zeskantsleutel 3⁄32” 3⁄8” 7-delige set zwart gefosfateerd
BE-9675 Haakse stiftsleutelset met ko- gelkop, 8 delig Torx
Vernikkelde Torx-sleutels
Bestelcode
C6854023
BE-9787 Schroevendraaierset
Prijs per stuk €
26,64
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een stevige sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid.
Haakse stiftsleutelset met kogelkop, 8-delig, lange uitvoering, voor Torx® schroeven Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden
Maataanduiding op de deksel voor gemakkelijke herkenning
Ophanggat
Bestelcode
C5095536
C5095537
C5095538
C5095539
C5095540
C5095541
C5095542
C5095543
C5095544
C5095545
C5095546
C5095547
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Prijs per stuk €
2,48
1,81
1,81
1,91
2,00
2,19
2,38
2,67
3,05
3,43
4,19
5,91
Bestelcode
C2550420
Inhoud set
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Prijs per stuk €
38,33
Haakse zeskant stiftsleutelset, 7-delig,
gebruineerd, inch maten
In comfortabele, sterke houder
Geschikt voor veel verschillende posities.
Positieve stop op 270°, meest gebruikt voor extreme draaiing
Haakse zeskantstiftsleutels, Torx
1
Gemakkelijk op te bergen Per stuk verpakt met hanger
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C1252053 3/32 in - 3/8 in
Torx-sleutels
Torx sleutels
Prijs per stuk €
17,58
Haakse zeskant stiftsleutel met kogelkop, Torx® Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geheel gehard
Zwarte uitvoering
Maataanduiding in het blad voor makkelijk herkenning Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een stevige sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid.
Torx L-sleutels met een BlackLaser coating bieden optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur.
Bestelcode
C3410444
C3410445
C3410446
C3410447
C3410434
C3410436
C3410437
C3410438
C3410439
C3410440
C3410441
C3410442
C3410443
C3998651
C3998652
Tipmaat Torx (uitstekend)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T55
T60
Prijs per stuk €
2,52
2,52
2,52
2,52
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,91
2,91
3,91
4,35
6,17
7,50
Bestelcode
C4971637
C4971638
C4971639
C4971640
C4971641
C4971642
C4971643
C4971644
C4971645
C4971646
C4971647
C4971648
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Prijs per stuk €
1,99
1,99
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,31
2,31
3,10
3,45
5,65
Bestelcode
C4192808
C4192809
C4192810
C4192811
C4192812
C4192813
C4192814
C4192815
C4192816
C4192817
C4192818
C4192819
C4192820
C4192821
C4192822
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Prijs per stuk €
2,17
2,05
2,05
2,22
2,30
2,30
2,51
2,61
2,67
2,83
3,23
3,82
4,21
5,87
8,52
Handgereedschap & gereedschapopslag
185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26582
8288
187617
10534
34574
8292
8284


































































































   197   198   199   200   201