Page 195 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 195
Binnenzeskantsleutels - zeskantsleutels sa sets mm
8-delige metrische binnenzeskantsleutelset
BE-9588 Zeskantsleutelset
Haakse zeskant stiftsleutelset, 9-delig, gebruineerd, metrisch
Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden
Maataanduiding op de deksel, voor gemakkelijke herkenning
Zeskant sleutelset
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal, gehard en ontlaten.
Geleverd in een unieke houder waarmee de gekozen sleutel kan worden ingestoken zodat hij in een schroevendraaier met T-greep verandert, voor een betere torsie.
Inhoud: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10mm.
Bestelcode
Prijs per stuk €
9-delige zeskantsleutelset 1,5-10mm met kogelkop, extra lang
C4971699 8,59
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal, gehard en ontlaten.
Geleverd in een unieke houder waarmee de gekozen sleutel kan worden ingestoken zodat hij in een schroevendraaier met T-greep verandert, voor een betere torsie.
Ophanggat
Bestelcode
C3428033
Inhoud set
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Prijs per stuk €
14,00
Bestelcode
C6854033
Assortiment set-uitvoeringen
1
Prijs per stuk €
16,10
8-delige metrische binnenzeskantsleutelset vernikkeld
Kogelkopsets lange arm, set nr. 9BM - metrisch
8-delige set haakse inbussleutels, lange uitvoering gebruneerd (art. 96L) met support
Inhoud: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C5095522 2
Lange 6-kant sleutelset
Bestelcode
C4129453
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Levering in een kunststof houder.
1
Prijs per stuk €
9,22
2-2,5-3-4-5-6-8-10mm 19,50
Lange en korte 6-kant sleutelset, 22-delig
Gemaakt uit extra sterk en duurzaam chroom vanadium staal. IRWIN® Hex sleutels hebben een zwart oxide oppervlak en zijn geschuurd voor een betere grip.
Voor snelle en gemakkelijke herkenning zijn de maten permanent op de sleutels zelf aangebracht.
Bestelcode
C4981733
Assortiment set-uitvoeringen
1
Prijs per stuk €
16,12
Vernikkelde kogelkopsets lange arm, set nr. 9BM - metrisch
1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
Overzicht: elke sleutelmaat is op de holster geprint. Holster is afsluitbaar om op te bergen. Gemaakt uit extra sterk en duurzaam chroom vanadium staal. IRWIN® Hex sleutels hebben een zwart oxide oppervlak en zijn geschuurd voor een betere grip. Voor snelle en gemakkelijke herkenning zijn de maten permanent op de sleutels zelf aangebracht.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4134746 13,37
Geleverd in kunststof houder.
Bestelcode Maat
C4134743 1
Prijs per stuk €
25,24
Bestelcode
C5095535
Assortiment set-uitvoeringen
1
Prijs per stuk €
26,82
Handgereedschap & gereedschapopslag
181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8763
35274
26963
8966
40279
8441
34573
28377
187622


































































































   193   194   195   196   197