Page 194 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 194
Binnenzeskantsleutels - zeskantsleutels af | Binnenzeskantsleutels - zeskantsleutels sa sets mm
9-delige vernikkelde metrische binnenzes- kantsleutelset
Sleutels met lange armen en kogelkop
Opvouwbare 6-kant sleutelset
2/2.5/3/4/5/6/8mm sleutels. Uitschuifbare IRWIN® Hex sleutels opgeborgen in een duurzaam en sterk polyamide en glasvezel handvat. Ergonomisch rubberen handvat voor comfortabel en gemakkelijk gebruik. Sleutels gemaakt van zwart oxide chroom vanadium staal.
Gefabriceerd conform ISO 2936.
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een harde, ductiele sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid. Overeenkomstig BS2470 1973 en BS4168 1983.
Bestelcode
C5095521
Assortiment set-uitvoeringen
1
Prijs per stuk €
8,38
Korte 6-kant sleutelset
Bestelcode
C3974589
Stiftsleutelset 8-dlg 2-10 mm
Prijs per stuk €
6,79
Bestelcode
C3947689
C3947690
C3947603
C3947604
C3947605
C3947606
C3947607
C3947608
C3947609
C3947610
C3947611
C6854025
Inbusmaat
0,05 in
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Prijs per stuk €
1,72
1,72
1,72
1,89
1,95
2,60
3,02
3,49
3,85
3,35
4,64
7,44
1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
Overzicht: elke sleutelmaat is op de holster geprint. Holster is afsluitbaar om op te bergen. Gemaakt uit extra sterk en duurzaam chroom vanadium staal. IRWIN® Hex sleutels hebben een zwart oxide oppervlak en zijn geschuurd voor een betere grip. Voor snelle en gemakkelijke herkenning zijn de maten permanent op de sleutels zelf aangebracht.
Binnenzeskantsleutel kortearmset nr. 9 - metrisch
• In blauwe kunststof-houder
• GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt
1
Bestelcode
C4134747
BE-9578 Schroevendraaierset
Prijs per stuk €
8,99
Bestelcode
C2552735
Assortiment set-uitvoeringen
42 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Prijs per stuk €
8,68
9-delige set haakse inbussleutels ge- bruneerd (art. 96N) met support
Gefabriceerd conform ISO 2936.
Haakse stiftsleutelset, zwarte uitvoering, metrisch, 9-delig
Twee-componenten kunststof houder zorgt ervoor dat iedere sleutel gemakkelijk uit de set gepakt kan worden Alle maten staan aangegeven op de houder voor snelle keuze
Bestelcode
C4958659
Assortiment set-uitvoeringen
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Prijs per stuk €
11,30
Bestelcode
C4971649
Inhoud set
1,5. 2. 2,5. 3. 4. 5. 6. 8. 10 mm
Prijs per stuk €
8,01
Ophanggat
Bestelcode
C3428030
Inhoud set
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Prijs per stuk €
11,80
180
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26684
133076
8440 8762 35266
40274 40601 8790


































































































   192   193   194   195   196