Page 196 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 196
Binnenzeskantsleutels - zeskantsleutels sa sets mm
Zeskant sleutelset
Set omvat: 950 PKS 1 x 1.5x50 - 1 x 2.0x56 - 1 x 2.5x63 - 1 x 3.0x71 - 1 x 4.0x80 - 1 x 5.0x90 - 1 x 6.0x100 - 1 x 8.0x112 - 1 x 10.0x125
Verchroomde zeskantsleutels, L-vormig, met hoge corrosiebestendigheid. Door de Hex-Plus geometrie komt de kracht uit de vlakke kant en niet uit de hoeken. Meer torsie en minder afronding.
Holster 6-kant sleutelset met kogelkop
Prijs per stuk €
18,86
1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
Overzicht: elke sleutelmaat is op de holster geprint. Holster is afsluitbaar om op te bergen. Gemaakt uit extra sterk en duurzaam chroom vanadium staal. IRWIN® Hex sleutels hebben een zwart oxide oppervlak en zijn geschuurd voor een betere grip. Voor snelle en gemakkelijke herkenning zijn de maten permanent op de sleutels zelf aangebracht.
Bestelcode
C4192716
Zeskant sleutelset
Bestelcode
C4134745
Zeskant sleutelset
Prijs per stuk €
13,90
Zeskant L-sleutels met een BlackLaser coating geven optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur. Hoge bescherming tegen corrosie. Door de Hex-Plus geometrie komt de kracht uit de vlakke kant en niet uit de hoeken. Meer torsie en
Set omvat: 950 PKL BM 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1 x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200 - 1 x 10.0x219
Zeskant L-sleutels met een BlackLaser coating geven optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur. Hoge bescherming tegen corrosie. Door de Hex-Plus geometrie komt de kracht uit de vlakke kant en niet uit de hoeken. Meer torsie en minder afronding.
1 minder afronding.
Bestelcode Grootte set-inhoud
Assortiment set-uitvoeringen
950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1 x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200
- 1 x 10.0x219 -
Prijs per stuk €
24,54
C3447328
9
BE-9765 Zeskantsleutelset
Bestelcode
C3447329
Grootte set-inhoud
9
Prijs per stuk €
17,63
Haakse zeskant stifsleutelset voor binnenzeskantschroeven, gebruineerd, metrisch In kunststof houder
Maataanduiding op de deksel voor gemakkelijke herkenning
Ophanggat
Zeskant sleutelset
Gekleurde 9-delige zeskantsleutelset met kogelkop 1,5-10mm, extra lang
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C6854032 1
Bestelcode
C1252046
Inhoud set
1,5 2 2,5 3 4 5 mm
Prijs per stuk €
9,96
Prijs per stuk €
33,81
182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8285
10497 10499
187621
10490
8960


































































































   194   195   196   197   198