Page 193 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 193
Binnenzeskantsleutels - metrische | Binnenzeskantsleutels - zeskantsleutels af
Zeskantsleutels met kunststof handrepen, lange uitvoering
Sleutels met korte armen zwart gefosfateerd
Sleutels met lange armen zwart gefosfateerd
Unieke set met gemakkelijk herkenbare sleutels
die meer torsiekracht kunnen geven. Vermindert beschadigingen van de schroefkop en is comfortabeler is gebruik. Gemaakt uit ronde staven met een diameter die groter is dan gewone sleutels. Gepatenteerde Hex- Plus® profielen zijn heel precies gefreesd om ze perfect passend te maken. Kunststof handgrepen geven extra comfort.
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een harde, ductiele sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid. Overeenkomstig BS2470 1973 en BS4168 1983.
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een harde, ductiele sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid. Overeenkomstig BS2470 1973 en BS4168 1983.
Bestelcode
C3947565
C3947566
C3947567
C3947568
C3947569
C3947570
C6747494
C3947572
C6747495
C6747496
C3947576
C3947577
C3947578
C3947683
Inbusmaat
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Prijs per stuk €
0,35
0,37
0,38
0,51
0,75
1,30
1,47
1,47
3,67
6,28
5,96
8,53
15,07
24,67
Bestelcode
C3919765
C4192717
C4192718
C4192719
C4192720
C4192721
C4192722
C4192723
C4192724
Inbusmaat
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Lengte
90 mm
101 mm
112 mm
123 mm
137 mm
154 mm
172 mm
195 mm
224 mm
Prijs per stuk €
4,08
3,75
3,71
3,61
3,97
4,78
6,20
7,76
10,22
Bestelcode
C6747498
C3947533
C3947534
C6747481
C6747482
C3947537
C3947682
C3947538
C3947550
C6747485
C3947540
C3947541
C3947542
C3947543
C3947544
C3947551
C3947545
C3947546
C3947547
C3947548
C6854021
C3947549
Inbusmaat
0,028 in
0,035 in
0,050 in
1/16 in
5/64 in
3/32 in
7/64 in
1/8 in
9/64 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
7/8 in
1 in
Prijs per stuk €
0,47
0,47
0,14
0,14
0,14
0,21
2,01
0,21
0,28
0,42
0,69
0,86
1,04
1,51
3,07
3,57
4,29
4,83
8,86
12,82
19,64
28,66
Haakse zeskantstiftsleutels, inch-maten
Haakse stiftsleutels met kogelkop ge- bruneerd
1
Bestelcode
C2697686
C2697687
C2697688
C2697689
C2697690
C2393546
C2697691
C2697692
C2697693
Maat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Totale lengte
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
108 mm
126 mm
148 mm
168 mm
187 mm
Prijs per stuk €
1,30
1,40
1,45
1,50
1,75
2,35
3,40
4,85
8,40
Haakse zeskant stiftsleutels, inch maten
Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
Zwarte uitvoering
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
Bestelcode
C3410448
C4187494
C3622059
C3998655
C3614579
C3616449
C3622068
C3622072
C3616452
C3998656
C3622060
C3622061
C3622064
C3681444
Inbusmaat
5/64 in
5/32 in
3/32 in
1/16 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
7/32 in
1/8 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
1/2 in
Prijs per stuk €
0,31
0,49
0,33
0,28
0,55
1,37
3,03
0,68
0,41
0,83
11,46
1,97
6,64
3,69
Handgereedschap & gereedschapopslag
179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40555
10506
133110
8290
133108