Page 197 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 197
Binnenzeskantsleutels - zeskantsleutels sa sets mm
Zeskantsleutelset met kleurcodes en kunst- stof handgrepen
BE-9688 Haakse zeskant stiftsleutelset, 9 delig
9-delige set haakse stiftsleutels met ko- gelkop gebruneerd (art. 96BP) met support
Set omvat: 3950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Prijs per Bestelcode Grootte set-inhoud stuk €
C4198358 9 31,84
Zeskantsleutelset met kunststof handgrepen
Set omvat: 950 SPKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Unieke set met gemakkelijk herkenbare sleutels
die meer torsiekracht kunnen geven. Vermindert beschadigingen van de schroefkop en is comfortabeler is gebruik. Gemaakt uit ronde staven met een diameter die groter is dan gewone sleutels. Gepatenteerde Hex- Plus® profielen zijn heel precies gefreesd om ze perfect passend te maken. Kunststof handgrepen geven extra comfort.
Haakse zeskant stiftsleutelset, 9-delig, kogelkop, lange uitvoering, gebruineerd, metrisch
Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden
Magneet/de-magnetiseer functie in de houder Maataanduiding op de deksel, voor gemakkelijke herkenning
Ophanggat
Bestelcode
C4321041
Assortiment set-uitvoeringen
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Prijs per stuk €
29,50
Bestelcode
C3428035
Inhoud set
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Prijs per stuk €
19,79
Zeskantsleutel 1⁄16” -3/8” 9-delige set zwart gefosfateerd
BE-9770 Haakse zeskant stiftsleutelset, inch maten
1
Bestelcode Grootte set-inhoud
C3447288 9
Stiftsleutelset 8-dlg 2-10 mm
Prijs per stuk €
31,84
Haakse zeskant stifsleutelset voor binnenzeskantschroeven, gebruineerd, metrisch In kunststof houder
Maataanduiding op de deksel voor gemakkelijke herkenning
Ophanggat
Bestelcode
C6854022
Prijs per stuk €
12,73
• In blauwe kunststof-houder (LDPE)
• GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt
• Uitvoering KEL met kogelkop
• GEDORE-vanadium staal 59CrV4, verchroomd
Prijs per stuk €
24,95
Prijs per Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen stuk €
C2552689 42 KEL 2 2.5 3 4 5 6 8 10 29,63
Bestelcode
C1252047
Inhoud set
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40596
10524
11338
8912
8282
187616
40556