Page 192 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 192
Binnenzeskantsleutels - metrische
Haakse stiftsleutels, metrisch, lange uitvoer- ing
Sleutels met kogelkop - lange arm metrisch zwart gefosfateerd
Zeskantsleutels met kogelkop, lange uitvoer- ing
Haakse zeskant stiftsleutels, lang model, metrisch Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
Zwarte uitvoering
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
ISO 2936
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een stevige sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid.
Zeskant L-sleutels met een BlackLaser coating geven optimale bescherming van het oppervlak en lange levensduur. Zeskant kogelkop uiteinde vereenvoudigd werken in ruimtes met beperkte bewegingsvrijheid.
Bestelcode
C3410401
C3410405
C3410406
C3410407
C3410408
C3410409
C3410410
C3410411
C3410412
C3410413
C3410402
C3410403
C3410404
Inbusmaat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Prijs per stuk €
1,97
0,54
0,67
0,85
0,88
0,98
1,20
1,71
2,26
2,86
3,32
4,61
6,43
Bestelcode
C4981732
C4981723
C4981724
C4981725
C4981726
C4981727
C4981728
C4981729
C4981730
C4981731
Maat Metrisch
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
1,23
1,23
1,23
1,24
1,29
2,03
1,70
2,43
3,42
4,79
Bestelcode
C3447236
C3447238
C3447239
C3447240
C3447241
C3447242
C3447243
C4192679
C3447244
C3447237
C4192680
Inbusmaat
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Lengte
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm
180 mm
190 mm
200 mm
219 mm
248 mm
Prijs per stuk €
1,10
1,10
1,10
1,37
1,58
1,78
2,26
2,90
3,64
5,06
7,52
Haakse zeskantstiftsleutel met kogelkop, metrisch
Vernikkelde sleutels met kogelkop - lange arm metrisch
Haakse inbussleutels, lange uitvoering gebruneerd
1
Vervaardigd conform SAE/AISI 8650. Volledig gehard gelegeerd staal verzekert een stevige sleutel met extra hard oppervlak voor een langere levensduur en behoud van dimensionale nauwkeurigheid.
Haakse zeskant stiftsleutel met kogelkop, metrisch Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
Zwarte uitvoering
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
Bestelcode
C2697606
C2697607
C2697608
C2697609
C2697610
C2697611
C2697612
C2697613
C2697614
C2697615
C2697616
C2697617
C2697618
Maat
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Totale lengte
99 mm
110 mm
124 mm
135 mm
138 mm
150 mm
158 mm
178 mm
187 mm
197 mm
207 mm
221 mm
247 mm
Prijs per stuk €
1,05
1,10
1,20
1,30
1,40
1,65
1,75
1,95
2,40
3,10
3,35
4,60
5,75
Bestelcode
C5095525
C5095526
C5095527
C5095528
C5095529
C5095530
C5095531
C5095532
C5095533
C5095534
Inbusmaat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
1,14
1,14
1,24
1,30
1,72
2,00
2,57
4,10
3,98
9,08
Lange uitvoering voor hogere kracht overbrenging en betere toegankelijkheid
De kogelkop maakt het mogelijk om de sleutel te gebruiken vanuit verschillende hoeken
Efficienter dan de standaard zeskant, en tijdsbesparend ISO 2936
Bestelcode
C3410449
C3410452
C3410453
C3410454
C3410455
C3410456
C3410457
C3410458
C3410450
C3410451
Inbusmaat
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10 mm
12 mm
Prijs per stuk €
1,14
1,27
1,37
1,50
1,64
2,25
3,04
4,46
8,33
9,19
178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40276
8291
34572
28369
8437
10539


































































































   190   191   192   193   194