Page 183 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 183
Schroevendraaierbits - bitsets
6-delige 50 mm miniset, TORX
Extra harde torsiebitset, ideaal voor hout PZ Assortiment bits
Set omvat: 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50 - 1 x TX 40x50
Set omvat: 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25
Bitset met extra hoogwaardige bits.
Bestelcode Grootte set-inhoud
C4190531 6
Diamanten torsiebitset PZ/TORX
Prijs per stuk €
12,60
Complete set Wera schroefbits en bithouder.
Bestelcode
C4196542
Torx bitset ideaal voor metaal
Prijs per stuk €
27,05
Complete set Wera schroefbits en bithouder.
Bestelcode
C4196533
Grootte Assortiment set- set-inhoud uitvoeringen
61 895/4/1 K 1 x 1/4 in x52 - 851/1 Z PH 3 x PH 2x25
- 855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25 - 20 x PZ 2x25 - 5 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX«
3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 5 x TX 20x25 - 5 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 -
Prijs per stuk €
37,86
1
Set omvat: 1 x 895/4/1 K - 851/1 TDC PH 1 x 2x25 - 855/1 TDC PZ 1 x 1x25 - 2 x 2x25 - 867/1 TDC TX 1 x 10x25 - 1 x 15x25 - 1 x 20x25 - 1 x 25x25 - 1 x 30x25
Complete set Wera schroefbits en bithouder.
Bestelcode
Set omvat: 888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 6x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x25
- 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
31-delige bit-safe Torx
Prijs per stuk €
C4130483 24,54
Diamanten BiTorsion Bitset PZ/TORX
Set omvat: 897/4 R 1 x 1/4 in x75 - 851/1 BDC PH 1 x PH 2x25 - 855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25 - 2 x PZ 2x25 - 867/1 TORX« BDC 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25
Complete set Wera schroefbits en bithouder.
Bestelcode
C4196543
Prijs per stuk €
21,74
Set omvat: 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 8 x TX 20x25 - 8 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25
Complete set Wera schroefbits en bithouder.
Bestelcode
C4196545
Prijs per stuk €
43,67
Bestelcode
C4130460
Prijs per stuk €
18,33
Handgereedschap & gereedschapopslag
169
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10967 11353
10991
10969
10974
11350
10944


































































































   181   182   183   184   185