Page 185 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 185
Schroevendraaierbits - bitsets
Gereedschap-Check Plus Gereedschap set 39st
SCB 31-delige set
de gereedschapset van 39 stuks bevat een selectie van werktuigen die een ongelooflijke combinatie van 162 werktuigcombinaties voorziet in een zeer compacte opbergkoffer. De ultra sterke, fijne actie 60 tand, 6° bit ratelsleutel zal 65Nm draaiing nemen - ideaal voor kleine ruimtes. Wera schroevendraaier bits zijn extreem duurzaam en ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen in de verkoop en in de industrie. De productiekwaliteit dopsleutels zijn geschikt voor gereedschappen met accu, elektrische gereedschappen en persluchtgereedschappen, zolang er geen impact wordt gebruikt. Deze set bevat ook een handvat voor een schroevendraaier, 1⁄4 schroevendraaier bit adapter en een gepatenteerde rapidapter bithouder die snel loslaat.
Deze set bevat een ratelsleutel voor 1⁄4” inbus bits, Kraftform 1⁄4” bit handvat, 1⁄4” inbus rapidapter bithouder, 870⁄1 1 x 3⁄8”x25, 1⁄4” inbus x 1⁄4” vierkantsaandrijving adapter, 7x 1⁄4” vierkantsaandrijving productie dopsleutels ((5,5, 6,0, 7,0 8,0, 10,0, 12,0, 13,0);
6 Phillips bits omhulsel (PH1, 2, 3; 5x Pozidriv bits omhulsel PZ1, 2, 3; 6x Torx bits TX10, 15, 20, 25, 30, 40; 5x Veiligheids Torx BO TX10, 15, 20, 25, 30; 5x Inbus-Plus bits 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0; gegroefd 5,5 x 1,0mm.)
Irwin insteekbits zijn ontworpen voor gebruik bij toepassingen met handkracht of met elektrisch gereedschap. Bits zijn speciaal ontworpen voor de hogere torsievereisten van elektrisch gereedschap. Ontworpen om meer ruimte te geven tussen het elektrisch gereedschap en de bevestiging.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6023306 20,26
26-delige bitset met ratel
Bestelcode
C6759538
SCB 30-delige set
Prijs per stuk €
78,56
Bestelcode
C5094063
Prijs per 1 stuk €
92,50
25 bits,1 verbindingsstuk en 1 omschakelbare ratel in kunststof koffer
Irwin insteekbits zijn ontworpen voor gebruik bij toepassingen met handkracht of met elektrisch gereedschap. Bits zijn speciaal ontworpen voor de hogere torsievereisten van elektrisch gereedschap. Ontworpen om meer ruimte te geven tussen het elektrisch gereedschap en de bevestiging.
Bestelcode
C6023304
Prijs per stuk €
25,13
Bestelcode
C4158438
Assortiment set-uitvoeringen
100mm reversible ratchet, 0.5x2-1x5.5-2x6.5mm PH1-PH2(x2)-PH3 PZ1-PZ2(x2)-PZ3 2-2.5- 3-4-5-6mm T6-T8-T10-T15-T20-T30-T40 1/4 connector
Prijs per stuk €
68,50
Handgereedschap & gereedschapopslag
171
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38560
201447
40632
40651
38558