Page 182 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 182
Schroevendraaierbits - bout greep reeks | Schroevendraaierbits - bitsets
7-delige extra harde schroevendraaierbitset - 1/4” x 25mm
Boutgreep 5-delige uitbreidingsset
Gekeerde spiraal spaangroeven met maximale gripkracht zijn ontworpen om vast te grijpen. Hoogwaardig koolstofstaal is sterker dan gereedschapsstaal en garandeert een langere levensduur en meer duurzaamheid. Werkt met de meeste gereedschappen, 3/8” vierkantaandrijving
voor gebruik met handratels. Voor het verwijderen van ronde of beschadigde zeskant bouten of schroeven, slagsleutels & luchtratels. Zeskant plat voor gebruik met platte sleutel, tang, verstelbare moersleutel, dopsleutel of VISE-GRIP griptang.
Roebuck bitset met 6 extra harde 25 mm schroevendraaierbits en quick release bithouder.
7-delige TiN miniset Pozidriv
Set omvat: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 TiN PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
Bitset bevat bits gecoat met TiN - titanium nitriet.
Bestelcode
C5103037
Inhoud set
1x Quick Release bit houder; 2x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 1 x 25mm; 3x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 1x 1/4 Pozidriv Bit: PZ
3 x 25mm
Prijs per stuk €
33,26
Bestelcode
C4190522
Grootte set-inhoud
7
Prijs per stuk €
10,76
7-delige miniset Pozidriv
6-delige 50 mm miniset, PZ/TORX
Assortiment set-uitvoeringen
8mm, 10mm, 13mm, 11/16”, 19mm
1
Set omvat: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
Set omvat: 851/4 TZ PH 1 x PH 2x50 - 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50
Bestelcode
C3983203
Prijs per stuk €
20,12
10-delige diamanten schroevendraaierbitset - 1/4” x 25mm
Bitset met extra hoogwaardige bits.
Bestelcode Grootte set-inhoud
C4190521 7
6-delige 50 mm miniset, Pozidriv
Bitset met extra hoogwaardige bits.
Prijs per stuk €
7,79
Bestelcode
C4190529
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
10,66
7-delige miniset TORX
Roebuck diamanten bitset met 9 diamand gecoate 25 mm schroevendraaierbits en quick release bithouder. De diamantcoating grijpt de schroef en vermindert het risico op wegglippen, waarbij de kop van de schroevendraaier tegen de schroefkop glijdt en daardoor de schroef beschadigt. Dit zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de schroevendraaierbit.
Bestelcode
C5103036
Prijs per Inhoud set stuk €
1x Quick Release bit houder; 2x 23,73 1/4” Pozidriv Bit: PZ 1 x 25mm;
5x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 2 x
25mm; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ
3 x 25mm
Set omvat: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
Set omvat: 855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50 - 3 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50
Bitset met extra hoogwaardige bits.
Bestelcode Grootte set-inhoud
C4190530 6
Prijs per stuk €
9,11
Bitset met extra hoogwaardige bits.
Bestelcode
C4190523
Prijs per stuk €
10,05
168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
35932
38284
10989
10980
35933
10978
10981
10979