Page 184 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 184
Schroevendraaierbits - bitsets
10 bits met Torx® profiel en magnetische bit houder in kunststof houder
37-delige bit-safe PH/PZ/Torx
31-delige miniratel en bitset
Complete set Wera schroefbits en bithouder.
Set omvat: 899/4/1 K 1 x 1/4x50 - 851/1 Z PH 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 5 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 4 x TX 15x25 - 4 x TX 20x25 - 4 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 851/4 TZ 1x PH 2x50 - 855/4 TZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TX 1x 20x50 - 1 x 25x50 - 1 x 30x50
Prijs per Bestelcode stuk €
C4130468 24,54
Bestelcode
C4158437
Assortiment set-uitvoeringen
T9-T10-T15-T20 -T25-T27-T30- T40 1/4” magnetic holder
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
33,50
Bestelcode
C3666797
Grootte
set- Assortiment set- inhoud uitvoeringen
31 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x
1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 Z
PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 -
Prijs per stuk €
23,92
7 magnetisch dopsleutelbits, in kunststof koffer
DT7969-QZ DEWALT 32-delige Schroeven- draaierset
Deze DeWalt-schroevendraaierbitset bevat 32 25mm professionele kwaliteit, S2 standaardbits met verschillende afmetingen, allemaal voorzien van een kleurcode in functie van hun afmeting voor een
1 makkelijke selectie. Set bevat phillips bits, hex bits, pozi bits, sleufkop bits, torx bits en torx veiligheidsbits. Een 1/4” adapter en 65mm quick release adapter zitten ook in de set die verpakt is in een handige opbergbox, wat makkelijk transport garandeert.
Bestelcode
C4158434
Prijs per stuk €
38-delige miniratel-, dopsleutel- en bitset
De Wera gereedschapset bestaat uit 38 stuks, de ultieme compacte gereedschapset. Met een Wera bitratelsleutel kan je ook in plaatsen met beperkte bewegingsruimte perfect schroeven. Enorm robuuste ratelsleutel waarop alle 1/4” bits & accessoires passen. Bij de set zit ook een 1/4” zeskant Rapidaptor voor machinegebruik en een set van 1/4” doppen. Geschikt voor meubels, onderhoud van machines, auto- onderhoud, elektronica- & ruimtevaartindustrie en nog veel meer.
5,5-6-7-8-10-12-13mm 40,00
Bestelcode
C4196012
Prijs per stuk €
19,00
Bitset met bitratel
26-delige set: 18 bits + 5 doppen + 1 bitratel + 1 adapter + 1 bithouder
In een kunststof doos
Aandrijving: 1/4” DIN 3126-C 6, ISO 1173 Uitvoering: Bits: Staalgrijs gevet
Uitvoering: Doppen: chroom, ratel: verchroomd Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Prijs per Bestelcode stuk €
C3410903 27,47
Bestelcode
Grootte Assortiment set- set-inhoud uitvoeringen
Prijs per stuk €
71,64
10-del.set bits met magnetische bithouder in kunststof houder
C4130428 38
1 x 8001 A Bit Ratel 1⁄4 in - 1 x 870/1 connector 1⁄4 in hex naar 1⁄4 in vierkant
- bithouder 889/4/1 K Rapidaptor. magnetisch. 1⁄4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 1.0x5.5x25 - 851/1 TZ 2 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 TZ
1 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 84
Bestelcode
C4158435
Assortiment set-uitvoeringen
0.5x3-1x5.5-1.2x6.5mm PH1- PH2-PH3 PZ1-PZ2-PZ3 1/4 magnetic bit holder
Prijs per stuk €
31,50
170
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40633
9245
11352
41355
40655
40640
10403
10949