Page 181 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 181
Schroevendraaierbits - zeskant | Schroevendraaierbits - moer sleutels | Schroevendraaierbits - bout greep reeks
1/4” magnetische metrische dopsleutels korte stijl
Lange bits voor zeskantschroeven
Lange Hex-Resis veiligheidsschroefbits
Roebuck-dopsleutels met sterke magneet.
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C4972374
C4971733
C4971734
C4971736
Tipmaat
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Lengte
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
4,54
4,54
4,00
4,00
Bestelcode
C4191442
C4191443
C4191444
C4191445
C4191446
C4191447
C4191448
C4191449
C4191450
C4191451
C4191452
C4153091
C4191453
C4191454
C4153097
C4191455
C4191456
C4191457
Inbusmaat
1,5 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Lengte
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
Prijs per stuk €
3,37
3,37
7,23
3,37
7,23
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
5,56
Bestelcode
C4191483
C4191484
C4191485
C4191486
C4191487
C4191488
Inbusmaat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Prijs per stuk €
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
1/4” Korte magnetische inch dopsleutel
Zeskantschroefbits met kogelkop
Roebuck dopsleutel met sterke magneet.
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C5094167
C5094168
Afmeting aandrijving
5/16 in
3/8 in
Prijs per Totale lengte stuk €
45 mm 5,36
45 mm 5,36
Hex-Resis veiligheidsschroefbits
Prijs per stuk €
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Bestelcode
C4191499
C4191500
C4191501
C4191502
C4191503
Inbusmaat
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Powergrip 7-delige set
Gekeerde spiraal spaangroeven met maximale gripkracht zijn ontworpen om vast te grijpen. Hoogwaardig koolstofstaal is sterker dan gereedschapsstaal en garandeert een langere levensduur en meer duurzaamheid. Werkt met de meeste gereedschappen, 3⁄8” vierkantaandrijving voor gebruik met handratels, slagsleutels & luchtratels. Zeskant plat voor gebruik met platte sleutel, tang, verstelbare moersleutel, dopsleutel of VISE-GRIP griptang.
1
Lange zeskantschroefbits met kogelkop
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C4191392
C4191393
C4191394
C4191395
C4191396
C4191397
Inbusmaat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
Kogelkop, robuuste en absorberende schroefbits, geschikt voor moeilijke karweien.
Bestelcode
C4191512
C4191513
C4191514
C4191515
Inbusmaat
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Lengte
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Prijs per stuk €
7,23
7,23
7,23
7,23
Bestelcode
C1695101
Prijs per stuk €
28,38
Handgereedschap & gereedschapopslag
167
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11162
11163
11166
11165
11164
38286
35262
26927


































































































   179   180   181   182   183