Page 1772 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1772
Koud Water Hogedrukreiniger
Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25 -4S
Koudwater hogedrukreiniger (driefasig) uit de superklasse. Servopress om de wateropbrengst en werkdruk te regelen, direct aan het pistool, de druk kan direct op het pistool geregeld worden, Easy-press hogedrukpistool met softgrip, draaibare spuitlans in roestvrij staal, reinigingsmiddelentank, aparte opbergruimte voor de sproeiers. Dit model is ideaal voor grote hoeveelheden vuil die elke dag ophopen.
Poseidon 2-25 XT
De Poseidon 2-25 XT is een kwalitatieve hogedrukreiniger met een
2,9kw motor die geschikt is voor koudwaterreiniging bij lichte industriële schoonmaakwerkzaamheden. De machine beschikt over een uitstekende reinigingsprestatie, professionele sprayuitrusting, goede interne opslag, doseersysteem met chemische injectie en een geïntegreerde chemische tank. De machine is uitgerust met een koperen pompunit en een inductiemotor en is speciaal ontworpen voor (semi) professioneel gebruik. Geschikt voor alle commerciële sectoren omdat de Poseidon 2-25 XT een uitermate ergonomisch design heeft, goede prestaties levert en over veel reinigingskracht beschikt. Ontworpen voor gebruik in garages, autodealers, vaklui en bouwondernemingen.
Max. inlaattemperatuur
60°C
Max. druk
275/27,5 bar/MPa
Spoelwater doorvoervolume
500-1000 l/h
Werkdruk
30-250/3-25 bar/MPa
Spanning
12,6 A
Inhoud reservoir schoonmaakmiddel
2 Ltr
Frequentie
50 Hz
Max. inlaattemperatuur
60 °C
Fase
1 fase
Spoelwatervolume QMax
610
Gewicht
28,1 Kg
Bestelcode   Onderdeelnummer
Prijs per stuk €
2200,07
C6076588
1.286-120.0
Bestelcode Voltage
C4192901 230 V
Poseidon 3-26XT
Prijs per stuk €
877,76
Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25 -4S Plus
Max. inlaattemperatuur
60°C
Max. druk
275/27,5 bar/MPa
Spoelwater doorvoervolume
500-1000 l/h
Werkdruk
30-250/3-25 bar/MPa
16
Koudwater hogedrukreiniger (driefasig) uit de superklasse. Servopress om
de wateropbrengst en werkdruk te regelen, direct aan het pistool, ,Easy-
press hogedrukpistool met softgrip, draaibare spuitlans in roestvrij staal, reinigingsmiddelentank, aparte opbergruimte voor de sproeiers. Dit model is ideaal voor grote hoeveelheden vuil die elke dag ophopen.
Prijs per Bestelcode   Onderdeelnummer  stuk €
De Poseidon 3-26 XT is een kwalitatieve hogedrukreiniger met een 3kw
motor die geschikt is voor reiniging met koud water in gemiddelde industriële schoonmaakwerkzaamheden. De machine beschikt over een uitstekende reinigingsprestatie, professionele sprayuitrusting, goede interne opslag, doseersysteem met chemische injectie en een geïntegreerde chemische tank. De machine is met een koperen pompeenheid uitgerust en bevat een inductiemotor van kwaliteit, speciaal ontworpen voor professionals en vaklui. Geschikt voor alle commerciële sectoren omdat de Poseidon 3-26 XT een uitermate ergonomisch design heeft, goede prestaties levert en over veel reinigingskracht beschikt. Ontworpen voor gebruik in garages, autodealers, vaklui en bouwondernemingen.
Spanning
12,6 A
Frequentie
50 Hz
Max. inlaattemperatuur
60 °C
Fase
1 fase
Spoelwatervolume QMax
570
Gewicht
34 Kg
C6076589
1.286-200.0
2155,17
Bestelcode   Voltage
Prijs per stuk €
1106,56
C4192903
230 V
1758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
47131
47130
8422 8421


































































































   1770   1771   1772   1773   1774