Page 1771 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1771
Koud Water Hogedrukreiniger
Koudwater hogedrukreiniger HD 6/16 -4MX Plus
Koudwater hogedrukreiniger HD 9/20 -4MX Plus
De HD 9⁄20-4 MX Plus is een koudwater hogedrukreiniger met 4-polige, langzaamlopende, robuuste krachtstroommotor uit de middenklasse. Het apparaat heeft een Easy Press handspuitpistool met softgrip en Servo Control en een pomp met 3 keramische sproeiers. De slangtrommel maakt het toestel extra comfortabel in gebruik.
De HD 6⁄16-4 MX Plus is een koudwater hogedrukreiniger met 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor uit de middelklasse. Dit toestel beschikt ook over een SwitchChem-dosering en is uitgerust met een Easy Press handspuitpistool met softgrip. De slangtrommel maakt het toestel extra comfortabel.
Slanglengte
15 mtr
Vermogen
3,4 kW
Max. druk
190/19 bar/MPa
Temperatuur (max.)
60°C
Spoelwater doorvoervolume
230-600 l/h
Werkdruk
30-160/3-16 bar/MPa
Slanglengte
15 mtr
Vermogen
7 kW
Max. druk
220/22 mbar/kPa
Temperatuur (max.)
60°C
Spoelwater doorvoervolume
460-900 l/h
Werkdruk
40-200/4-20 bar/MPa
Prijs per stuk €
Bestelcode   Onderdeelnummer
C5089830 1.524-125.0 1546,86
Bestelcode Onderdeelnummer
Prijs per stuk €
1952,15
C6925738
1.524-407.0
Koud Water van de Hoge druk reiniger Speciaal voor de voedingsin- dustrie HD 10 // 15-4 Cage F
Koud Water van de Hoge druk reiniger Speciaal voor de voedingsin- dustrie HD 7 // 10 CX Eten
Deze hogedrukreiniger HD 7⁄10 CXF in witte uitvoering is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedings- en levensmiddelenindustrie. Bij deze topmachine uit de compactklasse kunnen druk en waterhoeveelheid traploos worden geregeld. De grijze, niet aflatende wielen zijn ook speciaal bedoeld voor hygiënische ruimtes.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864852 1.151-619.0 1508,36
Deze koudwater hogedrukreiniger HD 10⁄15-4 Cage Food is een toestel voor een algemeen en intensief professioneel gebruik in de voedingssector. Dit krachtige toestel is warmwatervast tot 85°C en ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Alle watervoerende onderdelen zijn geschikt voor levensmiddelen.
Bestelcode Onderdeelnummer
16
Slanglengte
10 mtr
Max. inlaattemperatuur
up to 85 °C
Vermogen
6,4 kW
Max. druk
175/17.5 bar/Mpa
Spoelwater doorvoervolume
440-990 l/h
Werkdruk
20-145/2-14.5 bar/MPa
Slanglengte
15 mtr
Max. inlaattemperatuur
up to 80 °C
Max. druk
120/12 bar/MPa
Spoelwater doorvoervolume
250-700 l/h
Werkdruk
10-100/1-10 bar/MPa
C6864853
1.524-232.0
Prijs per stuk €
25259,09
Schoonmaken & Hygiëne
1757
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211407 212488
211408 212490


































































































   1769   1770   1771   1772   1773