Page 1770 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1770
Koud Water Hogedrukreiniger
C120 6-6 PAD X-TRA EU
De C120 6-6 PAD X-TRA is een kwaliteit hogedrukreiniger volledig uitgerust met 6 meter hoge druk slang, lans en pistool set, vario sproeier, Powerspeed nozzle en chemische dosering fles met schuimpje als standaard. Machine bevat ook extra accessoires in de PAD kit om taken in rioolreiniging, reiniging van voertuigen en hard vloeroppervlak reiniging te dekken. Machine is geschikt voor lage duration taken. Wordt compleet geleverd met metalen pomp unit en 2 jaar garantie.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
Koud Water Hogedrukreiniger HD 5 // 15 CX plus FR Classic
Deze koudwater hogedrukreiniger HD 5⁄15 CX Plus is licht, compact, mobiel en veelzijdig. Het kan zowel staand als liggend worden gebruikt. Het heeft ook een slim opbergvak voor toebehoren en een lange levensduur dankzij de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting. De slangtrommel maakt dit toestel extra handig.
Slanglengte
15 mtr
Max. inlaattemperatuur
60°C
Vermogen
2,8 kW
Max. druk
180/18 bar/MPa
Spoelwater doorvoervolume
500 l/h
Werkdruk
150/15 bar/MPa
Afmeting L x W x H (mm)
251x306x710
Slanglengte
6 mtr
Maximale werkdruk (bar)
120
Max. inlaattemperatuur
40 °C
Netto gewicht
6,7 kg
Vermogen
1,4 kW
Spoelwatervolume QMax
440
Bestelcode Onderdeelnummer
Prijs per stuk €
1045,00
C6925737
1.520-144.0
C6861814 230 V
E130 3-9 PAD X-TRA EU
***
Koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 C Plus
De E130 3-9 PAD X-TRA is een kwaliteit hogedrukreiniger volledig uitgerust
met geïntegreerde slanghaspel en 9 meter hoge druk slang, lans en pistool set, vario sproeier, Powerspeed nozzle en chemische doseren fles met schuimpje
als standaard. Machine bevat ook extra accessoires in de PAD kit om taken in rioolreiniging, reiniging van voertuigen en hard vloeroppervlak cleaning.Machine is geschikt voor lage duration taken te dekken. Wordt compleet geleverd met metalen pomp unit, inductiemotor en 2 jaar garantie.
Koudwater hogedrukreiniger voor dagelijks commercieel gebruik met vuilfrees. Met zijn compacte afmetingen, robuuste constructie en grote manoeuvreerbaarheid doet deze machine uit de compactklasse zijn naam alle eer aan.
Max. inlaattemperatuur
60°C
Max. druk
190/19 bar/MPa
Spoelwater doorvoervolume
230-560 l/h
Werkdruk
30-150/3-15 bar/MPa
16
Afmeting L x W x H (mm)
345x395x900
Slanglengte
9 mtr
Maximale werkdruk (bar)
130
Max. inlaattemperatuur
40 °C
Netto gewicht
18,6 kg
Vermogen
2,1 kW
Spoelwatervolume QMax
500
Bestelcode Onderdeelnummer
Prijs per stuk €
982,91
C6076583
1.150-621.0
Bestelcode Voltage
Prijs per stuk €
***
C6862008
230 V
1756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
222727 222726
46417
212486