Page 1773 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1773
Warm Water Hogedrukreiniger
Neptune 1-22
Spanning
12 A
Inhoud reservoir schoonmaakmiddel
5 Ltr
Frequentie
50 Hz
Inhoud brandstoftank
17 Ltr
Fase
1 fase
Max. druk
110/10 BAR/MPA
Geluidsniveau (max.)
74 / 90 DB-A
Spoelwatervolume QMax
600
Watertemperatuur (water en stoom)
80/- °C
Gewicht
91 Kg
Neptune 2-25X
Hot Water Hogedrukreiniger HDS 5 // 15 UX
De Neptune 1-22 is een kwalitatieve hogedrukreiniger met een 2,8kw motor
die geschikt is voor gemiddelde industriële schoonmaakwerkzaamheden. De machine levert een uitstekende reinigingsprestatie, professionele sprayuitrusting, goede interne opslag, doseersysteem met chemische injectie en geïntegreerde chemische tank. De machine is met een koperen pompeenheid uitgerust en bevat een inductiemotor van kwaliteit, roestvaststalen zuigers speciaal ontworpen voor professionals en vaklui. Geschikt voor alle commerciële sectoren omdat de Neptune 1-22 een uitermate ergonomisch design heeft, goede prestaties levert en over veel reinigingskracht beschikt. Ontworpen voor gebruik door garages, autodealers, vaklui, landbouw-, productie- en bouwondernemingen.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk € C4192905 230 V 2190,93
De Neptune 22-25X/2-26X is een kwalitatieve hogedrukreiniger met een 2,9kw
motor die geschikt is voor gemiddelde industriële schoonmaakwerkzaamheden. De machine levert een uitstekende reinigingsprestatie, professionele sprayuitrusting, goede interen opslag, doseersysteem met chemische injectie en geïntegreerde chemische tank. De machine is uitgerust met een koperen pompeenheid
en inductiemotor van kwaliteit, roestvaststalen zuigers speciaal ontworpen
voor professionals en vaklui. Het doel van het EcoPower boilersysteem is de brandstofkosten omlaag te brengen. Geschikt voor alle commerciële sectoren omdat de Neptune 2-25X/2-26X een uitermate ergonomisch design heeft, goede prestaties levert en over veel reinigingskracht beschikt. Ontworpen voor gebruik door garages, autodealers, vaklui, landbouw-, productie- en bouwondernemingen.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk € C4192907 230 V 2699,84
De HDS 5⁄15 UX is het instapmodel van de warmwater hogedrukreinigers met een voordelige prijs. De innovatieve ‘staande’ vormgeving zorgt voor een goede mobiliteit en ergonomie.Heel gebruiksvriendelijk dankzij 1-knops bediening en ingebouwde slanghouder en toebehorenvak.
16
Spanning
12,4 A
Inhoud reservoir schoonmaakmiddel
5 Ltr
Frequentie
50 Hz
Inhoud brandstoftank
17 Ltr
Fase
1 fase
Max. druk
90/9 BAR/MPA
Spoelwatervolume QMax
670
Watertemperatuur (water en stoom)
80/150 °C
Gewicht
97 Kg
Inhoud brandstoftank
6,5 ltr
Vermogen
2,7 kW
Temperatuur (max.)
80 °C
Spoelwater doorvoervolume
450 l/h
Werkdruk
150/15 bar/MPa
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864854 1.064-044.0 2060,60
Schoonmaken & Hygiëne
1759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211409 8448 8447