Page 1774 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1774
Warm Water Hogedrukreiniger
Hot Water Hogedrukreiniger HDS 8 // 18-4 CX
De HDS 8⁄18-4 CX is een warmwater hogedrukreiniger op krachtstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, slanghaspel, Eco- stand, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, Easy-Press-handspuitpistool, constante regeling van druk en waterhoeveelheid enz.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864855 1.174-226.0 3525,58
Inhoud brandstoftank
10 ltr
Vermogen
6 kW
Temperatuur (max.)
80/155 °C
Spoelwater doorvoervolume
300-800 l/h
Werkdruk
30-180/3-18 bar/MPa
Hot Water Hogedrukreiniger HDS 10 // 20-4M
Dit toestel : de HDS 10⁄20-4 M uit onze nieuwe middenklasse van warmwater hogedrukreinigers reinigt niet alleen uitstekend, het is ook enorm robuust en gebruiksvriendelijk. De nieuwe ECO-stand, uniek voor KÄRCHER, maakt dit apparaat echt onoverwinnelijk. Wanneer het apparaat op deze stand is ingesteld, werkt
het automatisch op de meest zuinige temperatuur. Dat bespaart niet alleen op de bedrijfskosten, maar is ook nog eens goed voor het milieu.
Inhoud brandstoftank
25 ltr
Vermogen
7,8 kW
Temperatuur (max.)
80/155 °C
Spoelwater doorvoervolume
500-1000 l/h
Werkdruk
30-200/3-20 bar/MPa
16
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864856 1.071-420.0 4090,00
1760
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
211412 211410


































































































   1772   1773   1774   1775   1776