Page 1769 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1769
Stoomreiniger | Spuit Reiniger | Koud Water Hogedrukreiniger
Stoomreiniger SGV 8 // 5
De SGV 8⁄5 stoomreiniger is uitermate handig dankzij de VapoHydro-functie, geïntegreerd toebehoren, de Easy Operation-schakelaar met led, en zuinige en stille eco!efficiency-functie, de zelfreinigingsmodus en de chemische functie met spoelprogramma.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864858 1.092-010.0 4459,14
Vermogen
3000 w
Stoomdruk
8 bar
Tank Capacity
5 ltr
Sproei-extractie reiniger Puzzi 10/1
Luchtstroomsnelheid
54 LPS
Capaciteit
20-25 m2/h
Vermogen
1250 W
Vacuümniveau
220/22 mbar/kPa
C110 4-5 X-TRA EU
De Puzzi 10⁄1 is een sproei-extractieapparaat met een nieuw, aantrekkelijk design met een intelligente integratie van het toebehoren en een praktische kabelopbergfunctie. Het heeft tevens een afneembaar vuilwaterreservoir, een extra handgreep
op de vloerzuigmond en een in rubber opgehangen pomp/turbine. De ideale reinigingsoplossing voor alle soorten textieloppervlakken.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6925739 1.100-130.0 725,00
De C110 4-5 X-TRA is een kwaliteit hogedrukreiniger volledig uitgerust met 5
meter hoge druk slang, lans en pistool set, vario sproeier, Powerspeed nozzle en chemische dosering fles met schuimpje als standaard. Machine is geschikt voor lage duration taken. Wordt compleet geleverd met metalen pomp unit en 2 jaar garantie.
16
Afmeting L x W x H (mm)
240x240x660
Slanglengte
5 mtr
Maximale werkdruk (bar)
110
Max. inlaattemperatuur
40 °C
Netto gewicht
6,6 kg
Vermogen
1,4 kW
Spoelwatervolume QMax
440
Prijs per Bestelcode Voltage stuk € C6094879 230 V ***
Schoonmaken & Hygiëne
1755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
222724 212492
211420