Page 1768 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1768
Veger | Stoomreiniger
Handgeleide veegmachine KM 75/40 W P
De compacte en behendige KM 75/40 W P reinigt kleine tot middelgrote oppervlakten op superieure wijze. Met een comfortabele aandrijving, doeltreffende stofafzuiging en krachtige benzinemotor.
Capaciteit
42 Ltr
Type voeding
Petroleum
Werkbreedte bij gemonteerde borstel(s)
750 mm
Bestelcode Onderdeelnummer
C3362275 1.049-205.0
Prijs per stuk €
4195,39
Ride On Veger KM 100 // 100 R G
De KM 100⁄100 RG is een comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten, voor oppervlakken van 8.000 tot 10.400 m2. Het toestel is extra handig danzij de automatische filterreiniging, het ergonomische bedieningsconcept en het is tevens volledig hydraulisch en onderhoudsvrij.
Container Capacity
100 Ltr
Werkbreedte bij gemonteerde borstel(s)
1000 mm
Bestelcode Onderdeelnummer
C4574391 1.280-105.0
Prijs per stuk €
11619,00
Stoomreiniger SGV 6 // 5
16
De SGV 6⁄5 stoomreiniger is uitermate handig dankzij de VapoHydro-functie, geïntegreerd toebehoren, de Easy Operation-schakelaar met led, en zuinige en stille eco!efficiency-functie, de zelfreinigingsmodus en de chemische functie met spoelprogramma.
Prijs per Bestelcode Onderdeelnummer stuk € C6864857 1.092-000.0 3752,36
Vermogen
3000 w
Stoomdruk
6 bar
Tank Capacity
5 ltr
1754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
211419 211413
47158


































































































   1766   1767   1768   1769   1770