Page 177 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 177
Schroevendraaierbits - ph | Schroevendraaierbits - ph
Phillips TiN schroefbits
1/4” torsie Pozidriv-bit
1/4” extra harde torsie Pozidriv-bits
TiN titanium-nitriet gecoate bits. Extreem harde coating bestand tegen permanente belasting bv. continu schroefbewegingen bij serieproductie.
Extra harde goudkleurige torsie Pozidriv-bits met ronde schacht. Ontworpen voor houtschroeven.
Bestelcode
C3447729
C3447730
C3447731
Tipmaat PH
1
2
3
Prijs per Lengte stuk €
25 mm 1,31
25 mm 1,31
25 mm 1,31
Extra sterke torsie Pozidriv bits met ronde schacht, ontworpen om buitengewone draaimomentpieken te weerstaan.
Bestelcode
C5094179
C5094154
C5094180
C5094155
C5094156
C5094157
Tipmaat PZ
PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2
PZ3
Totale lengte
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
0,90
0,90
0,90
1,99
1,99
1,99
Phillips schroefbit
Bestelcode Puntgrootte
C4971706 PZ1
C5094177 PZ2
C5094178 PZ3
1/4” Pozidriv-bits
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
0,90
0,90
0,90
1/4” Pozidriv-bits
Schroefbit met een torsiezone die krachtpieken opvangt die schroefkoppen beschadigen of doen breken. Langere levensduur van de bit.
Bestelcode
C4089199
C4191682
C4191683
Tipmaat PH
1
2
3
Lengte
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
2,13
2,13
2,13
Extra sterke/lange Pozidriv-schroevendraaierbits.
Sterke torsie Pozidriv-bits met ronde schacht, ontworpen om buitengewone draaimomentpieken te weerstaan.
Bestelcode Puntgrootte
C4971730 PZ1
C4971723 PZ2
C4971725 PZ2
C4971731 PZ2
Lengte
152 mm
70 mm
89 mm
152 mm
Prijs per stuk €
6,55
3,71 1 4,32
6,55
Lange Phillips schroefbits
Bestelcode Puntgrootte Lengte
C4971707 PZ1 50 mm
C4971708 PZ2 50 mm
C4971709 PZ3 50 mm
Prijs per stuk €
1,99
1,99
1,99
Diamanten Pozidriv schroefbits
1/4” diamant gecoate torsie Pozidriv-bits
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C4191684
C4191685
C4191686
C4191687
C4191688
C4191689
C4191690
C4191691
C4191692
C4191693
C4191694
C4191695
C4191696
Tipmaat PH
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Lengte
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Prijs per stuk €
3,63
4,49
5,72
6,59
3,63
4,49
5,08
5,72
6,59
3,63
4,49
5,08
6,59
Antislip diamant gecoate bits. Greep met industriële diamantcoating in de schroefkop om wegglippen en schade aan het oppervlaktemateriaal rond de schroefkop te voorkomen.
Premium schroefbit. Gepatenteerde BiTorsion zone zorgt dat de hardheid van de schacht iets minder wordt. Draaimomentpieken die breken en beschadiging veroorzaken worden opgevangen en zorgen voor langere levensduur van de bits. Diamant coating vermijdt wegglippen uit de schroef.
Bestelcode
C5094164
C5094165
Tipmaat PZ
PZ1
PZ2
Totale lengte
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
2,52
2,52
Bestelcode
C4191788
C4191789
C4191790
Tipmaat PZ
1
2
3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
2,69
2,69
2,69
Handgereedschap & gereedschapopslag
163
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11188
11187
11182
35260
26898
26906
11101
26920
35256