Page 176 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 176
Schroevendraaierbits - ph
1/4” torsie Phillips-bits
1/4” extra harde torsie Phillips-bits
50 mm diamanten Phillips schroefbits
Extra sterke torsie Phillips-bits met ronde schacht, ontworpen om buitengewone draaimomentpieken te weerstaan.
Extra harde goudkleurige torsie Phillips-bits met ronde schacht. Ontworpen voor houtschroeven.
Premium schroefbit. Gepatenteerde BiTorsion zone zorgt dat de hardheid van de schacht iets minder wordt. Draaimomentpieken die breken en beschadiging veroorzaken worden opgevangen en zorgen voor langere levensduur van de bits. Diamant coating vermijdt wegglippen uit de schroef.
Bestelcode Puntgrootte
C4971710 PH1
C4971711 PH2
C4971712 PH3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
0,90
0,90
0,90
Bestelcode
C5094158
C5094161
C5094159
C5094162
C5094160
C5094163
Tipmaat PH
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH3
Totale lengte
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
Prijs per stuk €
0,90
1,99
0,90
1,99
0,90
1,99
Bestelcode
C4191657
C4191658
C4191659
Tipmaat PH
1
2
3
Lengte
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
4,08
4,08
4,08
Phillips schroefbit
1/4” diamant gecoate Phillips-bits torsiestijl
1/4” Phillips-bits
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Antislip diamant gecoate bits. Greep met industriële
diamantcoating in de schroefkop om wegglippen 1 en schade aan het oppervlaktemateriaal rond de schroefkop te voorkomen. Bithouder niet nodig.
Extra sterke/lange Phillips-schroevendraaierbits.
Bestelcode
C4191617
C3447195
C4191618
C3447196
C4191619
C4191620
C4191621
C4191622
C4191623
C4191624
Tipmaat PH
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
Lengte
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
32 mm
Prijs per stuk €
0,79
0,48
1,76
0,48
1,49
1,76
0,48
2,09
2,54
2,67
Prijs per stuk €
2,52
Bestelcode Puntgrootte
C4971729 PH2
Lengte
89 mm
Prijs per stuk €
4,32
Bestelcode
C5094166
Tipmaat PZ
PH2
Totale lengte
25 mm
Diamanten Phillips schroefbits
1/4” Phillips-bit
Phillips torsieschroefbits
Extra sterke torsie Phillips-bits met ronde schacht, ontworpen om buitengewone draaimomentpieken te weerstaan. Bithouder niet nodig.
Premium schroefbit. Gepatenteerde BiTorsion zone zorgt dat de hardheid van de schacht iets minder wordt. Draaimomentpieken die breken en beschadiging veroorzaken worden opgevangen en zorgen voor langere levensduur van de bits. Diamant coating vermijdt wegglippen uit de schroef.
Schroefbit met een torsiezone die krachtpieken opvangt die schroefkoppen beschadigen of doen breken. Langere levensduur van de bit.
Bestelcode Tipmaat PH Totale lengte
C5094140 PH2 50 mm
Prijs per stuk €
1,99
Bestelcode
C4191593
C4191594
C4191595
Tipmaat PH
1
2
3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
2,69
2,69
2,69
Bestelcode
C4191614
C4191615
C4191616
Tipmaat PH
1
2
3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,10
1,10
1,10
162
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
35253 35261
26908
11100 26923
35258
11184
11185
11096


































































































   174   175   176   177   178