Page 178 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 178
Schroevendraaierbits - ph | Schroevendraaierbits - torx
50 mm diamanten Pozidriv schroefbits
Premium schroefbit. Gepatenteerde BiTorsion zone zorgt dat de hardheid van de schacht iets minder wordt. Draaimomentpieken die breken en beschadiging veroorzaken worden opgevangen en zorgen voor langere levensduur van de bits. Diamant coating vermijdt wegglippen uit de schroef.
Pozidriv TiN schroefbits
TiN titanium-nitriet gecoate bits. Extreem harde coating bestand tegen permanente belasting bv. continu schroefbewegingen bij serieproductie.
Diamanten Torx schroefbits
Bestelcode
C3447732
C3447733
C3447734
Tipmaat PZ
1
2
3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,31
1,31
1,31
Premium schroefbit. Gepatenteerde BiTorsion zone zorgt dat de hardheid van de schacht iets minder wordt. Draaimomentpieken die breken en beschadiging veroorzaken worden opgevangen en zorgen voor langere levensduur van de bits. Diamant coating vermijdt wegglippen uit de schroef.
Bestelcode
C4191820
C4191821
C4191822
Tipmaat PZ
1
2
3
Lengte
50 mm
50 mm
50 mm
Prijs per stuk €
4,08
4,08
4,08
Lange Pozidriv schroefbits
Bestelcode
C4191960
C4191961
C4191962
C4191963
C4191964
C4191965
C4191966
Tipmaat Torx (uit- stekend)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
Posidriv schroefbit
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Prijs per stuk €
3,73
4,62
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
6,78
Torx schroefbits met vasthoudfunctie
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
Bestelcode
C4191839
C4191840
C4191841
C4191842
C4191843
C4191844
C4191845
C4191846
C4191847
C4191848
C2946680
C4191849
C4191850
Tipmaat PZ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Lengte
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Bestelcode
C4191805
C3447200
C4191806 1 C3447201 C4191807
C4191808
C4191809
C4191810
Tipmaat PZ
0
1
1
2
2
3
3
4
Lengte
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Prijs per stuk €
0,79
0,48
1,97
0,48
1,97
0,48
2,39
3,11
Stevige en absorberende schroefbits voor harde materialen zoals metaal.
1/4” Torx-bits
Bestelcode
C4192027
C4192028
C4192029
C4192030
C4192031
C4192032
C4192033
C4192034
C4192035
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
Pozidriv torsieschroefbits
Extra stevige Torx-bits 1/4” binnenzeskant. Professioneel kwaliteitassortiment, geschikt voor de meeste Torx-toepassingen.
Schroefbit met een torsiezone die krachtpieken opvangt die schroefkoppen beschadigen of doen breken. Langere levensduur van de bit.
Bestelcode
C5094147
C5094148
C5094149
C5094150
C5094151
C5094152
C5094153
Tipmaat Torx (uitstekend)
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Totale lengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
Bestelcode
C4191802
C4191803
C4191804
Tipmaat PZ
1
2
3
Lengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
1,10
1,10
1,10
164
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11194
11196
11097
35255
11205
11193
11241
11227


































































































   176   177   178   179   180